サオアップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「サオアップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竿 アップ」、「窓 外 物干し」、「物干しブラケット」などの商品も取り扱っております。
物干し金物のアームに取り付けるだけで干したいものの高さをあげたり、干す量を増やしたりできます。長さ延長、高さUP、用途に合わせて自由自在。開口のある物干し金物には取り付けできません。
材質 ASA、ステンレス ホワイト 質量(g) 約290 耐荷重(kg) 8まで(1セット) 寸法(全長)(mm) 約328
1パック(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類 壁付型 仕様 横収納型・縦型ブラケット 材質 アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) 10×20 仕上 合成樹脂焼付塗装
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質 アルミダイカスト 種類 壁付型 耐荷重(kg) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類 壁付型 サイズ(mm) 400 材質 アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg) 30 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm) 550 材質/仕上 アルミダイカスト/焼付け塗装 種類 壁付型 耐荷重(kg) 30(2本使用時)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)竿うけ
かもい、なげしに簡単セット。回転自在な竿うけで取りつけ簡単。部屋の中が物干し場に。フックが独立して使用できます。伸縮物干し竿ミニ-20[4903180400058]がピッタリセットできます。耐荷重3kgまで。かけられる竿の太さは4cmまでです。
用途竿うけ 材質 本体:ABS樹脂、釘:鉄・ユニクロメッキ 質量(g) 30 耐荷重(kg) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×55×60
1台
599 税込659
当日出荷

材質 支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm) 2100~2800 奥行(mm) 300 耐荷重(kg) 22 キャップサイズ(mm) 直径100 アズワン品番 65-0603-11
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
用途軒天用物干 付属品 本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本 材質(本体) アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール 材質(ねじ部) ステンレス リング外径(Φmm) 61 リング内径(Φmm) 43 材質(ポール) アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上) ポール径(Φmm) 15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×30×68 リング厚(mm) 13
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ヶ当たりの耐荷重(kg) 50 材質 アルミダイカスト 種類 壁付型
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品 タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質 (ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm) 415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg) (目安)8/本 取扱説明書 (1.5MB) リング径(Φmm) 約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。
用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。 種類 室内壁付型 材質 (アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン 耐荷重(kg) 3
1個
898 税込988
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで取扱い簡単! 折りたたみ式で竿も掛けたままでOK! ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。
用途壁付型 サイズ(mm) 295 耐荷重(kg) 100
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様 室内用 材質 アルミダイカスト(ADC-12) 仕上 合成樹脂焼付塗装
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途竿 材質 (外側)ステンレス、(内側)スチール 仕上 #400 パイプ径(Φmm) 1206×Φ25
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用 仕様 アルミ支柱への取付 適合サイズ(mm) 奥行35~71 幅35~75
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途物干し 材質 (エンドキャップ)ポリプロピレン パイプ径(Φmm) (外)29、(中)25 材質(パイプ) ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平安伸銅工業窓枠ハンガー
材質 樹脂部品/PP樹脂・ナイロン樹脂、金具・ネジ類/鉄・メッキ仕上げ、パット/合成ゴム 幅(mm) 380 高さ(mm) 170 奥行(mm) 390 耐荷重(kg) 3
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

アーム横収納型。横型ブラケット
種類 壁付型 仕様 横収納型・横型ブラケット 材質 アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) 10×20 仕上 合成樹脂焼付塗装
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)