サカエ 重量棚のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
127件の「サカエ 重量棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量棚 1000kg」、「作業棚」、「サカエ 棚」などの商品も取り扱っております。
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm) 1800 タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:70、棚板:40 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 均等耐荷重(kg/段) 500
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

組立ては、差し込むだけの簡単組立。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ 単体 ピッチ 25mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm) 1500 材質(本体) スチール タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:70、棚板:40 棚段数 4 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 総耐荷重(kg) 2000 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 500
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質 本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm) (段調整)50 段数 2 最大積載量(kg) 4000 均等積載量(kg/段) 2000 棚板調整ピッチ(mm) 50
1台
82,980 税込91,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン 仕様 ボルトレス、組立式 材質(本体) スチール タイプ 単体 板厚(mm) 棚板:40 均等耐荷重(kg) (棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250 棚ピッチ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 1250 均等耐荷重(kg/台) 1250 均等耐荷重(kg/段) 250
1台
33,900 税込37,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm) 2100 材質(本体) スチール タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:70、棚板:40 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 総耐荷重(kg) 2000 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 500
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレー 高さ(mm) 1800 タイプ 単体 棚ピッチ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 2000(棚1連当り) 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン 高さ(mm) 1800 タイプ 単体 棚ピッチ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 2000(棚1連当り) 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質 本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm) (段調整)50 段数 2 最大積載量(kg) 2000 棚板調整ピッチ(mm) 50
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様 ボルトレス 高さ(mm) 1800 タイプ 単体 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 (3.1MB) 総耐荷重(kg) 2000 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
仕様 ボルトレス 高さ(mm) 2100 タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:70、棚板:40 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 総耐荷重(kg) 2000 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

組立ては、差し込むだけの簡単組立。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ 連結 ピッチ 25mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

組立ては、差し込むだけの簡単組立。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様 組立式 タイプ 連結 ピッチ 25mmピッチ段替え可能 均等耐荷重(kg) (棚板1段当り)1000、(棚1連当り)5000 棚ピッチ(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日本ファイリングパレットラック
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。 種別 組立式 材質 (本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト ピッチ(mm) (段調整)50 有効内寸法・幅(mm) 2500
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハンドリフトを使用して小型、中型の金型を保管できる専用ラックです。 従来のスライドラックに比べコストを大幅ダウンしました。 棚板ごと金型の出し入れが可能です。 現在、ご使用中のフォークリフト・手動式のリフトを使用して簡単に使用できます。
高さ(mm) 2121 均等積載量(kg/段) 500 奥行(mm) 640 仕様 テーブル3段、天板1段 材質 スチール 組立時間 2人30分 有効間口(mm) 830 最大積載量(kg/台) 4000 棚板内寸・間口(mm) 830
1台
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2本)
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ピッチ 50mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 1000 均等耐荷重(kg/段) 150
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

組立ては、差し込むだけの簡単組立。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ 単体 ピッチ 25mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 均等積載量(kg/段) 1000 セット内容 単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本 材質 スチール ストローク(mm) 500 タイプ 連結型 寸法(奥行D×間口)(mm) (テーブル有効)900×1160 色(本体) ネオグレー 最大積載量(kg/台) 4000 棚寸法(幅W×奥行D)(mm) (固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900 段調整ピッチ(mm) 50
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本型にオプションを後付けすることで、あらゆるニーズにお答えします。可動棚傾斜角は0°10°20°30°35°の5段階。可動棚取付高さは25mmピッチで変更できます。
高さ(mm) 45 間口(mm) 823 奥行(mm) 300 質量(kg) 3 色(本体) アイボリー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.28MB)
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷