- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- サカエフジのおすすめ人気ランキング
サカエフジのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新155件の「サカエフジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラック 高さ70」、「サカエ 棚板」、「ラック 奥行900」などの商品も取り扱っております。
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン混合
容量(g)
200
混合比
3(液化プロパン):7(液化ブタン)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
液化ブタン100%でカセット式トーチに対応いたします。
取付方式
カセット式
成分
液化ブタン
容量(g)
250
再点火時も炎調節は不要。
点火消火がレバー操作で片手で可能。
空気調節レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状
ジェットスクリュー炎
付属品
ガスカートリッジHP200
質量(g)
610
本体質量(g)
240(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
215×42×87
火炎温度(℃)
1900
火口径(mm)
Φ16.0
火炎の長さ(mm)
100-110
熱量(kw)
3.8
燃焼時間(分)
80
全質量(g)
610
適用可能カートリッジ
R200・HP200
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
25
火炎形状
棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])
1500
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン混合
トラスコ品番
215-3700
質量(g)
350
容量(g)
185
混合比
5(液化プロパン):5(液化ブタン)
用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品
コーナープレート16枚付
ピッチ
50mmピッチ段替え可能
均等耐荷重(kg/台)
500
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色
グレー
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
ピッチ
25mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/段)
200
色
グリーン
付属品
棚受け
板厚(mm)
棚板:40
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料
LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)
(握り付)3
火炎温度(℃)
1500
火炎形状
棒状炎
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色
ホワイト
材質(本体)
スチール
棚板
50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
500
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
適合
M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番
816-2442
全長(mm)
92
質量(g)
120
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
35
火炎形状
棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])
11.6(10000)
ねじサイズ
オネジM18×1.0
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)
450~500
火炎温度(℃)
1370
燃焼時間(分)
(連続)約30~40
仕様
タンク一体型。過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品
カセットボンベ(KYB-250)
質量(kg)
3.4(燃料含まず)
タンク容量(L)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1233×116×231
火口径(mm)
Φ65
予熱時間
カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])
51.6(44400)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)
600~800
火炎温度(℃)
1390
燃焼時間(分)
(連続)約40~50
仕様
タンク分離型。過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品
予熱用カセットボンベ(KYB-250)
寸法(mm)
(バーナー・接手部)1305×85×167。(タンク部)Φ177×476
質量(kg)
5.9(燃料含まず)
タンク容量(L)
5
ホース長さ(m)
1.6
火口径(mm)
Φ81
予熱時間
カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])
86.1(74000)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色
ホワイト
材質(本体)
スチール
棚板
50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
200
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
ピッチ
25mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/段)
150
ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。
細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。
プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。
空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状
ジェットスクリュー炎
付属品
ガスカートリッジR200
トラスコ品番
327-7984
質量(g)
550
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×25×85(本体のみ)
火炎温度(℃)
約1800
火口径(mm)
Φ14
火炎の長さ(mm)
100~150
熱量(kw)
3.0
燃焼時間(分)
約60
適用可能カートリッジ
R200・HP200
中量棚NL型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)
色
グリーン
付属品
棚受け
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色
アイボリー
タイプ
単体
棚ピッチ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/段)
250