- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- サクションチューブのおすすめ人気ランキング
サクションチューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新263件の「サクションチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸引カテーテル」、「吸引チューブ」、「サクション」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
414-8266
質量(g)
162
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色
(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質
軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性
柔軟性
圧力(MPa)
(耐負)-0.1
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
吸引時の接続用チューブです。
透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。
キンクしにくいチューブ設計。
10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。
滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。
EOG滅菌済(個包装)。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
コネクタ
メス-メス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000012
医薬品医療機器等法
一般医療機器
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様
コネクター付き
付属品
SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
材質
SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ
内径/7mm、外径/11mm
V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
透明性
材質
軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-20~60
仕様
交換用吸引チューブ
対応機種
エマジン小型吸引器全機種対応(吸引瓶を除く)
アズワン品番
0-3788-31
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
滅菌されて一本ずつ梱包されているのですぐに使用できます。表面の筋により折れにくくなっています。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
コネクタ
メス-メス
仕様
カテーテルコネクター
アズワン品番
7-1241-10
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
バルブ部分の切断位置により径および形状が変わり、各種接続コネクタの役割を果たすため、接続にコネクタを用いる必要がありません。
バルブは90cm間隔についています。バルブ部分は直線部より肉厚のため、チューブ内の陰圧・陽圧により生じる変形を防ぎます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
30
内径(Φmm)
4.8~9.5
外径(Φmm)
6.8~12.8
アズワン品番
7-4133-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:22B1X00007NS011A
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1巻
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
医療施設で使用されているスタンダードなビニールホースです。