ササラ巾木 定規のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
105件の「ササラ巾木 定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「形状測定」、「輪郭ゲージ」、「階段定規」などの商品も取り扱っております。
KLASS(クラス/極東産機)ササラ巾木定規
階段のササラ巾木の型取り用定規です。 三段分の型を一気にとることが出来ます。
1個
8,580 税込9,438
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケガキ作業にはこれ1本。自由スコヤ、直尺、曲尺として自在に変化します。 その他配管の位置取り、凹凸壁面の型取り、コンパスなど、これ1本で自在にこなします。 軽量コンパクトに折りたためるので、道具箱でも場所をとりません。
セット内容 スケール×6、ネジ6、ロケーター×1 材質 定規:アルミ、アルミ合金/ロケーター:ABS ブラック 本体質量(g) 約207 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 103×8×1.9
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

イラスト・写真等の原画を5倍まで拡大・1/5に縮小できます。倍率を決めたら、原画をなぞるだけで拡大・縮小された図が描けます。
用途イラスト、絵画、図面などの拡大、縮小に使用する伸縮自在器 付属品 Φ2.0mm芯4本とクランプ 材質 本体:アルミ 寸法(mm) 423×55×35 質量(g) 211
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ 材質 針:ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤヨイ化学Zプレート
別売の巾定規50または、テンプレートと組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取付け後)での壁際カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜め貼り時の壁際カット用です。 穴の部分をマスキングテープで押さえて材料に止めるとずれにくくなり、より作業しやすくなります。
セット内容 Zプレート25-140、Zプレート25-70
1セット
5,698 税込6,268
8日以内出荷

材質 本体:鉄、針:ステンレス 幅(mm) 300 寸法(mm) 300×150
1個
6,460 税込7,106
当日出荷

階段にプレートを密着させるだけで正確なササラ巾木の型取りができます。 3段分型取りでき、また段ごとにそれぞれ調節できます。
全長(mm) 1350
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

自由自在に曲げられる定規です。 両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。 両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール 材質 外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂 目盛仕様 黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分 目盛間隔 1mm
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ササラ巾木(軟質ビニル巾木)LH
抗菌、防カビ、防汚加工が施されています。
長さ(mm) 1050 高さ(mm) 330 材質 軟質ビニル巾木(階段用) ケース質量(kg) 5.5 色数 33色(ハイカラーは除く)
1箱(5枚)
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)バースクライバー
広幅のバースクライバーです。 継ぎ目や窓際の切込みにお使い下さい。
1個
3,670 税込4,037
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)巾定規(タイル用)
窓際施工時のタイル裁断用定規です。 Pタイル・タイルカーペットに便利です。
裁断寸法(mm) (調整長さ)約300~480
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

ステンレスなので耐摩耗性に優れています。 取手の部分はステンレスで、手でなじむゴム巻になっています。
幅(mm) 170 奥行(mm) 85
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

2つのカーブ定規がセットになっているので、ソーイングで使うあらゆる曲線が引けます。 縫いしろ付けに便利な平行線の目盛が入っているので、縫いしろ付けが簡単・きれいにできます。 深いカーブの定規は衿ぐりやアームホールに、浅いカーブの定規は裾やヒップラインに、ミニものさし(15cm)は細かい所の計測に便利。 3つまとめて収納できる専用ケース付。
用途型紙を写しとる時や製図の際に。 製図や型紙の補正に セット内容 カーブ定規×2種類、ミニものさし(15cm)、専用ケース
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

ヤヨイ化学巾定規スイッチ
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また、通常の巾定規に比べ、コンパクトなので壁の不陸になじみやすいです。 巾定規スイッチは、プレートが開閉式で、巾が閉じた時は75mm、開いた時は100mmになります。 スイッチ追加パーツ180は、巾定規スイッチ(別売)に取り付け、閉じたときに125、155mm巾、開いたときに150、180mm巾のタイルなどに対応できるようになります。 持手付でスライドや持ち運びが容易です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×75/100×40
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール 材質 PET樹脂 目盛 1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複雑な形取りが正確にできます。金型や木型の写しの他、タイルやカーペットの隅部の形取り等DIYとしても広く利用できます。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
材質(本体) アルミ 材質(ねじ部) 真ちゅう 竿厚さ(mm) 3 目盛角度 1°ピッチ(20~120°)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状の移し取りが簡単にできます。 移し取った形を保持できるロックレバー付です。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に 材質 本体(ABS)、磁石(フェライト磁石) 本体質量(g) 220 有効長(mm) 127 アズワン品番 64-7726-98 マグネット 2個 表面磁束密度(mT) 100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 103×152×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷