- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- サッシ 鍵 交換のおすすめ人気ランキング
サッシ 鍵 交換のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新118件の「サッシ 鍵 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレセント錠」、「アルミ サッシ ロック」、「引き戸 メーカー」などの商品も取り扱っております。
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)
40~60
寸法B(mm)
16.5~23
寸法C(mm)
20~30
ビスピッチ(mm)
40~60
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考
サッシ名(アトモス)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
その他
付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)
51
勝手
右
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
材質(本体)
SUS304
仕上
電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手
右
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
サチライトクロム
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品
M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)
45
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
材質
ステンレス
タイプ
防火仕様
仕上
バレル研磨
受け
面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応
純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント
適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に
寸法A(mm)
40~60
寸法B(mm)
16.5~23
寸法C(mm)
20~30
材質
亜鉛ダイカスト
ロック
(ケース)S06
適合扉厚(mm)
28
高さ調整=0~2mm(スペーサー調整)
出入り調整=最大±4mm
取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm
材質
本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂
付属品
スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本)
仕上
本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色
受け
面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383
穴あけ不要。
寸法(mm)
90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)
(ビス)42~62
ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。
大型のクレセントにも対応可能です。
材質
本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板
質量(g)
285