- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- サッシ用フランス落としのおすすめ人気ランキング
サッシ用フランス落としのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新100件の「サッシ用フランス落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 固定金具」、「鍵付き フランス落とし」、「上げ落とし」などの商品も取り扱っております。
用途サッシ用
材質
(外装部)SUS304
仕上
HL
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/サチライトクロム
エスコ品番
EA951LP-1
全長(mm)
172
タイプ
平型
取付穴径(Φmm)
4.8
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛ダイカスト
ストローク(mm)
18
寸法(mm)
172×25
仕上
サチライトクロム
材質
フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC
仕上
フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
150
取付ねじ
本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
材質
フロント部:SUS304、本体:SPCC
仕上
フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
寸法(mm)
170×25
材質
フロント部:SUS304、本体:SPCC
寸法(mm)
130×25
仕上
フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
エスコオリジナルセット商品です。
材質
フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)
全長(mm)
172
取付穴径(Φmm)
4.8
アズワン品番
65-2288-58
1セット
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
材質
フロント部:SUS304、本体:SPCC
仕上
フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
寸法(mm)
170×22