- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- サトーパーツ F-95-Nのおすすめ人気ランキング
サトーパーツ F-95-Nのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「サトーパーツ F-95-N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管ヒューズボックス」、「ヒューズホルダー 1A」、「ヒューズキャップ」などの商品も取り扱っております。
仕様
筒型ねじ式
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
取付板厚(mm)
4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)
18
リード線
無
色(本体)
黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)
1.2
耐電圧(V/min)
AC2000
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
リード線
無
色(本体)
黒
材質(つまみ)
P.B.T.(UL94V-0)
タイプ
バイヨネット式
種類
ヒューズホルダ
取付方式
バイヨネット取付
リード線
無
15A用溶断表示
材質(本体)
PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)
燐青銅、錫メッキ
取付方式
M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.4×30
種類
ヒューズホルダ
定格電流(A)
(回路)最大15AC~連続10
結線方式
4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
管ヒューズ用のボックスです。
仕様
ヒューズボックス(ネジ式)
取付
ネジ止めΦ15.5
端子形状
ハンダづけ
電流容量
15A用
種類
ヒューズホルダ
取付方式
中継取付
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
端子金具
はんだ付け用端子
リード線
無
色(本体)
黒
適合
FG-20、FG-30
タイプ
横型
種類
ヒューズホルダ
適合規格
RoHS対応
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
端子ねじ
M3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
取付ねじ
M4
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
端子金具
ネジ締付端子(M3)
リード線
無
色(本体)
黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)
端子ネジ:0.5以下。取付ネジ:1.2以下
耐電圧(V/min)
AC1500
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色
クラフト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ライナー
K5
形状
A(みかん箱)
色
クラフト
フルート
A
ライナー
K5
材質(本体)
PBT
材質(クリップ)
燐青銅ニッケルメッキ
絶縁耐圧
2kV(1分間)
適合ヒューズ(Φ×Lmm)
6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)
リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等
コード径(Φmm)
約15
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.5×30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
色
黒
付属品
AV2.0コード(連結使用可)
タイプ
ATCヒューズ用(平型)
端子の種類
差込式
最大電流(A)
20
1個
¥879
税込¥967
当日出荷