サニタリマグネット棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
49件の「サニタリマグネット棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力磁石棒」、「マグネット」、「マグネット 強力」などの商品も取り扱っております。
10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
取付ねじ 2-M6深さ8 仕様 タップ穴付 材質(表面) SUS316L 使用環境温度上限(℃) 80 表面最大磁束密度mT(G) 1000(10000)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 直径(Φmm) 25 使用温度(℃) 上限80 外装 ステンレス(SUS316L) タップサイズ M6・深さ8mm(両端) マグネット ネオジム系希土類磁石 表面仕上げ #400バフ仕上げ 表面磁束密度(T) 1.2
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
特価
26,900 税込29,590
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ 2-M6深さ8 仕様 タップ穴付 材質 マグネット:異方性フェライト磁石。外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面) SUS316L 使用環境温度上限(℃) 80 表面最大磁束密度mT(G) 300(3000) 表面仕上げ #400バフ仕上げ
1個
8,400 税込9,240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置し、除鉄回収作業に。 直径(mm) 25 使用温度(℃) (上限)80 タップサイズ M6×深さ7mm(両端) 磁束密度 (表面)0.8T
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。 パイプ径(Φmm) 25 材質 SUS304 使用環境温度(℃) ≦80 表面仕上げ #200バフ仕上
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
直径(Φ) Φ25mm タイプ 標準形 タップ径 取付部タップ穴は2-M5深6です。 使用環境温度上限(℃) 約60 表面最大磁束密度mT(G) 130(1300)
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 単体としても販売しております。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。 一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)
直径(Φmm) 25 使用環境温度上限(℃) 約150℃ 表面最大磁束密度(T[G]) 130mT(1300G)
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・機械の原料投入口やホッパーやシュートにセットしやすい、丸形タイプです。
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。 吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm) 400 外径(Φmm) 26 質量(g) 480 吸着力(N) 61.8
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

カネテックマグネット棒
マグネット棒に専用スタンドが付いていますので、設置が容易です。
用途放電加工機や浄化槽内・流路など液中からの除鉄に。 全長(mm) 194 直径(mm) 25 トラスコ品番 406-3643 材質 マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304) 幅(mm) (スタンド)170 質量(kg) 0.6 高さ(mm) 54 奥行(mm) 60 最高使用温度(℃) 60 表面磁束密度(T) 0.13
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。 材質 マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm) 25 表面磁束密度(T) 0.3
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法H(mm) 50 仕上 フラットパー:酸洗い パイプ径(Φmm) 22(SUS304) 使用環境温度(℃) ≦80度 表面磁束密度(T) 0.4(4000G)
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。 二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。 マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。
用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。 材質/仕上 SUS304 #400バフ仕上 タイプ 超高磁力(二重管) 使用環境温度上限(℃) 80 表面最大磁束密度(T[G]) 0.8T(8000G)以上
1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粉粒体・液体(通常~高粘液)から微鉄粉、およびSUS摩耗粉など、ミクロン単位の異物を除去します。 金属探知機の前に取り付けることにより、あらかじめミクロン単位の微鉄粉から除去し、探知機の動作回数を減少させます。 棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。
材質 表面/ステンレスSUS316、#400バフ研磨仕上げ(サニタリー規格準拠) 寸法(mm) Φ25×100 温度上昇 80℃まで 表面最大磁束密度(T[G]) 1.2[12000]
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷