- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- サニタリー テープのおすすめ人気ランキング
サニタリー テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新130件の「サニタリー テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消毒済」、「清掃済み」、「消毒済み」などの商品も取り扱っております。
簡易包装の帯止めタイプです。ゴミとコストを削減できます。
使用場所
トイレ
材質
再生紙
質量(g)
147(1束)
シートサイズ(mm)
370×480
TKG品番
9-1424-0401
TKG品番(2017)
6-1280-0401
1袋(300枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
テープに書き込みもできます。
<SIL-34-B、SIL-10-B>
テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。
<SIL-34、SIL-10>
オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。
<SIL-34-1、SIL-10-1>
テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)
12.7
1パック(100枚)
¥489
税込¥538
当日出荷
クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。
287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。
酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)
6.35
オフィス向けのデザインサイン。定番のラインナップを取り揃えています。両面テープ付き。
取付方式
テープ/シール
材質
平付型アルミ
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×60×1
滅菌すると斜線が緑っぽい色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
テープ長さ(m)
50
耐熱温度(℃)
132
人々が集まりやすい業種の方々に、手軽かつフレキシブルな感染症拡大予防対策にお使い頂ける製品です。
印刷表示は一目見て理解しやすいケアマークや英語圏の方々への具体的な行動表記を盛り込んでおりますので、量販店・空港・官庁関連等幅広くお使いいただけます。
また、ポリエチレンクロス基材ですのでカッター不要で簡単に手で切ることができ、安全にお使いいただけます。
滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。
ISO11140-1 Class1。
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)
0.05
材質
LDPE
厚さ(μm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
お買得なトイレの便座シートペーパー。まとめ買いにもおすすめです。切込部分を便器内にたらしてご使用ください。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
パルプ
シートサイズ(mm)
縦440×横380
オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)
12.7
所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
滅菌
121℃/20分、132℃/4~6分
滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)
50
材質
再生紙
寸法(mm)
480×370
アズワン品番
8-7007-01
1箱(100枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
始業から終業まできれいなトイレの新システム。抗菌消臭加工(臭いを消化吸収します。)。1枚で約150c.c.の吸水力があります。トイレの雰囲気に合わせてお使いいただけます。取替マットは両方のマットに使用できます。抗菌
使用場所
トイレ
材質
レーヨン・パルプ不織布、再生紙
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)
315×305
仕様
シートペーパー
適合
CF-24
材質
-
寸法(mm)
370×430
タイプ
4つ折
入数(枚)
50
1個(50枚)
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
仕様
クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
クロース布地でできたインジケーターテープです。酸、アルカリ、オイル、グリースにも耐性があります。 「STERILIZED」の文字表示で乾熱滅菌済である事を示します。
テープ長さ(m)
6.35