- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 陸上ポンプ
- サニタリー ポンプのおすすめ人気ランキング
サニタリー ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「サニタリー ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス製渦巻ポンプ」、「ヒューガルポンプ」、「液体食品用ポンプ」などの商品も取り扱っております。
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水
各種機械セット用
一般給水
フランジ
特殊フランジ
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので小型・軽量です・
過流ポンプの範囲を多段ポンプでカバーしているので同じ性能の過流ポンプに比べて運転音が静かです。
用途冷温水循環・給湯・各種機械セット用・一般給水
付属品
電動機カバー×1、単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組
極数
2
形式
全閉外扇形
フランジ
特殊フランジ
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2
取扱液
液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~80
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304(接合部)
構造(軸受)
密封玉軸受
保護方式
IP44(屋外)
食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。
補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。
Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。
Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)
タイプ
サニタリータイプ
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
打撃サイクル(回/min)
1~60
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
特長。食品衛生法に適合 使用材質は食品衛生法の食品、添加物等の規格基準、器具または容器包装の規格に適合し、合成樹脂はポジティブリストにも収載しています。サニタリー仕様 分解・組立が簡単で接液部にネジがなく、残留物が溜まりにくい構造なので、洗浄性が高く、またメンテナンス性にも優れています。
用途用途。ドラム缶・コンテナからの液体移送に
材質
接液部:SUS304/FKM/PTFE/ETFE
接続口径
1.5ヘルール
質量(kg)
6.5
コード長さ(m)
5
定格出力(W)
160
電源(AC V)
100 単相 50/60Hz
移送液温(℃)
0~50、粘度:200cP
関連資料
食品衛生法適合証明書(0.34MB)
取扱説明書
(2.25MB)
全閉外扇屋外型モータ
全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水
フランジ
ポンプ:特殊(ステンレス)
電動機形式
全閉外扇屋外型
液温範囲(℃)
0~80(清水)
構造(軸封)
メカニカルシール
許容押込圧(kPa)
200
モータープロテクター
手動復帰
材質(ポンプ部)
ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
脱着が多い場合に適しています。
フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。
用途食品工場、化学薬品工場
仕様
腐食性流体は使用不可
使用温度範囲
-30~120℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体
薬品(非腐食性流体に限る)
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適
電源(V)
AC100
サイズ
ポリ缶サイズ
周波数(Hz)
50/60
モーター
電動モーター
定格出力電流(A)
1.5(30分)
揚程
標準型
定格出力(W)
40(30分)
最大揚程(m)
5
電源コード(m)
2.5
ホース長さ(m)
1
相数
単相
消費電力(VA)
90±20%
電源コード
PVC線
使用限界温度(℃)
50
使用可能粘度(cP)
最大200
揚水量(L/min)
揚程0m時:25
流量調整方式
バルブ方式
新水質基準適合品でうので、給水用に最適。
2極モートルポンプですので、小型で軽量。
ステンレス鋳造品ですので、丈夫で長寿命。
耐圧1MPaの安心設計。
液温100℃まで使用可能ですので、給油、温水循環に最適。
バックプルアウト構造ですので、メンテナンスが容易。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。
工業用水の送水、上水道の送配水。
水田、畑地のかんがい、散水
付属品
電動機、共通ベース、呼水栓
フランジ
吸込/JIS10K並形。吐出/JIS10K並形
塗装色
(電動機)7.5BG5/1.5
取扱液
液質/清水。液温/0~80℃
電動機形式
全閉外扇形屋外
寸法BD(mm)
Φ12
構造(羽根車)
クローズ
構造(軸封)
メカニカルシール(セラミック~カーボン)
材質(ケーシング)
SCS13
材質(主軸)
SUS304
構造(軸受)
密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)
(1-締切圧力)または、0.59いずれか低い方
同期回転速度(min-1[r.p.m])
(電動機)3000
高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
全閉屋外型モータを使用
全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。
多段インペラ(2・3段)
ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。
用途冷温水の循環・揚水
各種機械セット・一般給水
フランジ
ポンプ:特殊(ステンレス)
電動機形式
全閉外扇屋外型
液温範囲(℃)
0~80(清水)
構造(軸封)
メカニカルシール
許容押込圧(kPa)
200
モータープロテクター
手動復帰
材質(ポンプ部)
ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐご使用いただけます(自吸2mまで)。
マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールのないポンプで、液漏れの心配はありません。
材質
ヘッド部/ ノリル、パッキン/ NBR(ニトリルゴム)
種類
自吸式マグネットポンプ
使用温度(℃)
0~40
適合粘度(mm2/s)
0.3
呼び水
初回のみ必要
ホース接続径(Φmm)
20
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S
仕様
ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品
形状
ヘルール
種類
サニタリー継手
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用温度(℃)
-30~150
材質(ホース)
Si
材質(補強材)
ポリエステル糸
フランジ
特種フランジ
定格電流(A)
6.7/3.3
取扱液
清水
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
構造(軸受)
密封玉軸受
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷