サニタリーパッキンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「サニタリーパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルール ガスケット」、「大阪サニタリー パッキン」、「サニタリー クランプ」などの商品も取り扱っております。
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。 材質 シリコン 2018年トラスコ掲載ページ 9 1263
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
用途へルールガスケット1.5S用。 材質 シリコーンゴム 仕様 ハウジング1ZMSR用ガスケットシリコーンゴム トラスコ品番 836-2936 質量(g) 4 タイプ カバーヘッド部用 2018年トラスコ掲載ページ 3 0389
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。 接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。 材質 フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 シリコン 形状 ヘルールガスケット 種類 ヘルールガスケットB型 寸法D(mm) 2.1 寸法E(mm) 5.5
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
材質 【NOK】FP829/FL68 幅(mm) 5.5 伸び(%) 【FP829】250、【FL68】330 引張強度(MPa) 【FP829】17.9、【FL68】20.8 硬さ(デュロメータA) 【FP829】80、【FL68】78 圧縮永久歪(%) 【エア中/FP829(175℃×72h)】15、【エア中/FL68(175℃×72h)】23、【水蒸気中/FP829(150℃×72h)】22、【水蒸気中/FL68(150℃×72h)】32
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など 材質 PTFE 寸法E(mm) 5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃) -25~+100 使用流体 外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)