- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- サビヤーズのおすすめ人気ランキング
サビヤーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「サビヤーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サビヤーズ 10mm」、「ボルトキャップ」、「テンキャップ」などの商品も取り扱っております。
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質
6ナイロン
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途折板屋根用
材質
6ナイロン
色
グレー
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-40
簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。
仕様
内部めねじ加工
材質
6ナイロン
全長(mm)
47
適合サイズ
8mm(5/16)用
使用ボルトねじ(mm)
7.6~7.9
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途屋根のボルトに被せるキャップ。
材質
6ナイロン
簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。
材質
6ナイロン
全長(mm)
40
適合サイズ
10mm(3/8)用インチサイズ専用
使用ボルトねじ(mm)
9.2~9.4
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途折板屋根用
材質
6ナイロン
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-10
耐用年数(年)
5~10
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質
ポリエチレン樹脂
色
ホワイトシルバー
取付簡単、耐油・耐酸性抜群のボルトキャップ。雨もり・錆防止の決定版!
材質
6ナイロン
色
グレー
波板やスレートなどの止めボルト・ナットの保護用キャップ。平座金とネジ山で固定するので、接着剤不要なことで従来品のボルトキャップよりも作業効率が向上。ボルトへの風雨の侵入を防ぎ、高い防錆性を発揮。塗装可能。接着剤不要
用途ボルト、ナット保護用キャップ・防錆・防腐
材質
エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂
色
グレー
材質
樹脂
寸法H(mm)
14
寸法D(mm)
32.8
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途屋根のボルトに被せるキャップ。
保護として。
スレート小波用に。
トラスコ品番
203-6075
材質
ポリエチレン
全長(mm)
56
色
ホワイトシルバー
適合サイズ
スレート小波用6mm(1/4)用
使用ボルトねじ(mm)
5.7~6.0
アズワン品番
65-1932-87
1袋(9個)
¥429
税込¥472
当日出荷
簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。
材質
6ナイロン
全長(mm)
52
適合サイズ
10mm用ミリサイズ専用
使用ボルトねじ(mm)
9.6~9.9
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。
適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8)
対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに
付属品
ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚
内径(Φmm)
ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8
材質(ブラシ部)
ステンレス
毛先幅(mm)
0.25
適合ボルト径
M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。
特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。
用途補修・改修工事用
厚さ(mm)
2
タイプ
折板屋根用
材質(キャップ)
ポリエチレン
材質(フィルム)
特殊アスファルトゴムコーキング
充填剤
アクリルエマルジョンコーキング
厚さt(mm)
1.5
材質
樹脂
色
グレー
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキン
フェルト+防水材
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。
低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール
一般建築物の内装・外装目地のシール
塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール
不揮発分
98%
タイプ
防カビタイプ
規格
JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬度
25(shoreA)
破断伸度(%)
250
比重
1.56
引張強度(N/mm2)
(60%)0.15、(最大)0.28
タックフリータイム(分)
60
スランプ(mm)
0
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.5kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)