- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- サムターンカバーのおすすめ人気ランキング
サムターンカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「サムターンカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サムターンカバー マグネット」、「サムターンガード」、「サムターンキャップ」などの商品も取り扱っております。
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。
非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー
材質
カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート
寸法(mm)
Φ57.7×47
内径(Φmm)
台座:35
取扱説明書
(0.8MB)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
トラスコ品番
763-2932
材質
非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂
長さ(mm)
79
質量(g)
107
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
サムターン回し解錠対策カバー「サムターン回し」解錠とはドリル等でドアに穴を空けたり、ドアと枠のスキマから専用工具を差し込みサムターンを回して侵入する、破壊を伴う犯罪手口です。サムターンをカバーで覆い、解錠工具による不正操作を阻止します。防犯ステッカーを併用することで、犯行を未然に防ぎます。
適合
MIWA社LAタイプ、BHタイプ、LDタイプ
寸法(mm)
58×62×30mm
材質
PC樹脂
付属品
防犯ステッカー
アズワン品番
63-7939-04
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
サムターン回し不正解除錠対策商品です。
透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g)
15
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
材質(本体)
ポリカーボネート
外径×高さH(Φmm×mm)
49.6×31.9
裏面
両面テープ
穴径(Φmm)
7.5(適合南京錠のツル径)以下
サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
適合
(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
65×71×30
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。
入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。
適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。
ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。
外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。
材質
本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン
適合寸法(mm)
外径44以下、高さ45以下
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
焼付塗装クリアー仕上
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
材質(レベル盤)
アルミニウム(A1050P)
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番
855-8704
幅(mm)
80
色
透明
材質(本体)
AS樹脂
操作性に優れた非常解錠装置を装備した非常錠。非常時には、キーがなくてもカバーを割って中のレバーを回せば解錠できます。レバーは大きく、操作性を考慮した設計です。
用途消防隊進入口や非常口
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)
29~43
バックセット
64mm
錠前
本締り錠
1セット
¥9,998
税込¥10,998
46日以内出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
非常錠、本締錠(HDH)の非常解錠レバー用カバーです。
サイズ
奥行18.5×幅44×高さ75。mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カップをドアノブに被わせて、南京錠をロックするだけでピッキングをガードします。カップは耐久性に優れた2.5mm厚のステンレスを採用し破壊をガード。暗証番号の設定が自由なデジタル式南京錠つき。
材質
外側:SUS304/内側:PVC
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷