- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- サムロータリースイッチのおすすめ人気ランキング
サムロータリースイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「サムロータリースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチ・デジタリスイッチ」、「サムホイールスイッチ」、「ロータリースイッチ」などの商品も取り扱っております。
1桁の16進数を4ビットの2進数に変換します。
型式
A7BS-254
ケーブル長(m)
2
メーカー
オムロン
1個
¥5,100
税込¥5,610
10日以内出荷
仕様
APEM SH6 Sub-Miniature Pushwheel. APEM's smallest panel mounted pushwheel. Snap action with audible click. Panel mount hole 15×6mm Insertion from front and rear Gold wiping action contacts
スイッチ
【読み出し】0 to 9
出力
【コーディング】BCD
アクチュエータの種類
プッシュホイール
接触抵抗(mΩ)
100
定格電流(mA)
100@ 40 V
材質(コンタクト)
ニッケルめっき銅合金に金
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
動作温度範囲(℃)
-20~+80
ターミナル形状
スルーホール
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様
(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)スルーホール
アクチュエータの種類
プッシュホイール
接触抵抗(mΩ)
100
動作温度(℃)
(Max)+80、(Min)-20
装着方式
パネルマウント
スイッチユニットにワンタッチで取りつけることができるため、結線後の保守、点検が容易です。
明るく見易い高輝度LED採用。
耐電圧
AC1500V以上(端子・アース間)
定格絶縁電圧(V)
AC50/DC25
絶縁抵抗(MΩ)
端子・アース間:DC500V 5000以上
接触抵抗(mΩ)
100以下
定格通電電流(A)
0.5
機械的寿命
5万回以上
電気的寿命
5万回以上(定格負荷にて)
回転トルク(N・m)
0.1~0.2
仕様
電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:10●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通。適合電圧範囲 20mV~28V。適合電流範囲 0.1mA~0.1A
接触抵抗(mΩ)
80以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗
DC 500V 100MΩ以上
耐電圧
AC 500V 1分間以上
機械的開閉耐久性
30,000回以上
電気的開閉耐久性
10,000回以上
使用温度範囲(℃)
-10~70
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータの種類
サムホイール
機械的寿命
3000000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
Pre-wired
仕様
電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:12●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,970
税込¥7,667
当日出荷
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)
2.28
軸の形状
丸軸
使用温度範囲(℃)
-10~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
保護構造
操作部:IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
取付寸法(mm)
Φ22.3・Φ25.5共用
取付穴径(Φmm)
22
定格使用電流(A)
AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
操作部形状
ツマミ形
タイプ
標準タイプ
種類
セレクタ
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)
10
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
極数
単極
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC2~4V 1A)
回路数
1回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1500 1分間
仕様
スイッチ形式
使用温度範囲(℃)
-20~70(氷結しないこと)
接点
Free接点
耐熱性
回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下。温度70±2℃・時間16時間
強度(Nm)
ストッパ:3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V1分間印加後、端子-端子間)、5000以上(DC500V1分間印加後、端子-アース間)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値で導体抵抗を含む)[DC5V1A電圧降下法、1kHz±200Hz電圧20mV電流50mA以下]
取付け方法
中心ナット止め(防水形)
シャフト形状
丸形
シャフト長さ(mm)
16
保存温度範囲(℃)
-40~70(氷結しないこと)
耐湿性
接触抵抗:100mΩ以下、絶縁抵抗DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC500V1分間:異常がないこと。温度40±2℃・相対湿度90~95%・時間48時間(定常状態)
ポジション
設定:0~11
定格抵抗負荷電流(A)
AC:5V 0.5/35V 0.05、DC:5V 0.25A/25V 0.05A(抵抗負荷)
耐寒性
回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下。温度-20±3℃・時間16時間
耐久性
[動作]回転トルク:初期値に対し10~-30%、抵触抵抗:150mΩ以下、絶縁抵抗 DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC250V1分間:異常がないこと、以上無負荷にて1~1.2πrad/sの角速度で往復50000回
ナット締付トルク(N・m)
強度:2以下
関連資料
30°切換用接点変更手順
耐振性
外観及び構造に異常がないこと(掃引の割合10~55~10Hz/分)、電気的性能項目1を満足すること(全振幅1.5mmxyz方向に各2時間)
防水性
水深:2m、時間:2h(パネル取付防水、但し軸の回転は行わない)
耐電圧(V/min)
異常がないこと(DC250印加後、端子-端子間)、異常がないこと(DC1500印加後、端子-アース間)
端子強度(N)
3(任意の一方向の先端に静荷重をかける)
ステップ角度
30°
回転トルク(N・m)
0.1~0.2