サンウエーブ 換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
113件の「サンウエーブ 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンウエーブ レンジフード」、「業務用 厨房 レンジフード」、「パナソニック レンジフード フィルター」などの商品も取り扱っております。

消費電力(W)(50/60Hz) 38/40 風量 切換なし 換気風量(m3/h) 0Pa時:800/800、20Pa時:515/505 騒音値(dB)(50/60Hz) 40/40
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品 レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプ シロッコファン スイッチ 押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 照明装置 ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 599×580×550 材質 (フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

付属品 排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個 スイッチ 125V 3A 定格電圧(V) 100 モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプ LED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所 キッチンフード 埋め込み寸法(mm) 300角 仕様 キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg) 3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz) (排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃) -10~40 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所 開口寸法(mm) 300×300(25cm金属換気扇) パイプ径(Φmm) Φ150
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイルガード塗装の換気扇に取り替えるだけで、お手入れ性がアップ。
タイプ ブーツ型 ファン プロペラファン 関連資料 商品仕様図(0.11MB)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
仕様 シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明 付属品 取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板 材質 本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 高さ(mm) 200 周波数(Hz) 50/60 スイッチ 4連押ボタン 電球(W) 60(白熱電球) 口金 E26(レセプタクル) 温度上昇 巻線:75K以下 入力電圧(V) 100 消費電力(W)(50/60Hz) ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62 絶縁抵抗(MΩ) 1以上(DC500V) 電動機 4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式 E種 電源コード 2芯 機外長1m以上 定格時間 連続 周囲温度(℃) -5~40 騒音値(dB)(50/60Hz) ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34 風量(m3/h)(50/60Hz) ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330 耐電圧(V/min) AC1000
1台
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電圧(V) 100 電源 単相 ダクト径(Φmm) (EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 600×600×600 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


電動式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所 定格電圧(V) AC100 電源コード(m) 1 開口寸法(mm) 300×300(25cm金属換気扇) 消費電力(W)(50/60Hz) (強)30/36、(弱)27/30 風量 強弱 照明 ファン 25cmプロペラファン 風量(m3/h)(50/60Hz) (強)680/680、(弱)450/420 取付換気扇 25cm金属製
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 鋼板 タイプ プロペラファン スイッチ 押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明 照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯 排気方式 風圧排気シャッター
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター 3
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm) 250 仕様 遠隔操作式、排気 質量(kg) 3.6 寸法L(mm) 157.5 寸法H(mm) 65 寸法A(mm) 352 寸法F(mm) 45 寸法D(mm) 175 寸法E(mm) 290 寸法B(mm) 315 寸法C(mm) 362 消費電力(W)(50/60Hz) 24.5/27.5 寸法J(mm) 190 寸法G(mm) 41 寸法K(mm) 155 シャッター 電気式、3枚 換気風量(m3/h) 882/918 埋め込み寸法(mm) 300角 騒音値(dB)(50/60Hz) 38.0/38.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。
仕様 ノンフィルター LED照明 シルバー タイプ スリム型ノンフィルター ファン シロッコファン
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
消費電力(W) 28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時) 換気風量(m3/h) 420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時) 騒音値(dB) 39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時) 適合パイプ呼び径 Φ150 タイプ 24時間・局所換気兼用 シルバー 照明 LED(5W) 仕様 整流板捕集方式
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)