サンクスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
643件の「サンクス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンクスギヴィング」、「遮光センサ」、「防爆センサー」などの商品も取り扱っております。
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類 アンプ内蔵型 短絡保護 装備
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 保存湿度範囲 35~95%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯)
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】
付属品 ナット:2個、歯付座金:1枚 材質 検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ネジ型 電圧 特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内 タイプ - 規格 ベンダID:834(0x342) 保護構造 IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて) 接続方式 標準ケーブル2m 材質(ケース) 黄銅(ニッケルメッキ) 電源電圧(V) DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2 消費電流(mA) 16以下 通信方式 IO-Link Specification Ver1.1 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -40~85 材質(ケーブル) 塩化ビニル(PVC) 保存温度範囲(℃) -45~85(結露および氷結しないこと) 動作表示灯 標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)] 短絡保護 装備 動作モード 接近時ON(N.O.) 汚染度(使用環境) 汚損度:3 温度特性 使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内 使用周囲標高(m) 2000以下 各種認証 【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証 データ形式 【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2) 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~95 伝送速度(Kbps) COM3 (230.4) 時間(ms) 最小サイクル:0.4 耐振動(耐久)(Hz) 10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000 XYZ各方向10回 デバイス GX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003 出力タイプ NPN出力
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 種類 アンプ内蔵型 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力仕様 最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース) ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 主な用途 チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ) ポリアリレート 保存温度範囲(℃) -30~70 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子 赤色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500(約50G) XYZ各方向3回
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-8
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認 種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 曲げ半径(mm) R2 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 繰返し精度(mm) 0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 材質 表示灯部:ポリエステル 使用周囲温度(℃) -25~70 保存温度範囲(℃) -40~85 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V) 12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 検出距離の変動 温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内 材質(本体) PBT 標準検出物体(mm) 鉄15×15×t1 最大動作距離 2.5mm±8% 安定検出範囲(mm) 0~2.1 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~95 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2) 10000(約1000G) XYZ各方向3回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ GX-15(長距離)タイプ
検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
外径(Φmm) 150 厚さ(mm) 30 内径(Φmm) 20 取付け方法 マジック式(Φ123のバフパッド)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類 アンプ内蔵型 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 ヘッド形状 使用湿度範囲 35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 投光素子 赤色LED(変調式) 光色 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 検出光 拡散光
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-6
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 検出対象 鉄12×12×t1mm 検出距離(mm) 0~1.3 ヘッド形状 保護構造 IP68(IEC)、IP68g(JEM) 繰返し精度(mm) (検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下 キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質 (本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V) 12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) (充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 質量(g) 約15
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角形近接センサ【アンプ内蔵】
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP40(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz) 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 最小検出物体 0.8×1.2mm不透明体 適合 適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定 質量(g) 約3 種類 小型・コネクタ内蔵式 繰返し精度(mm) 0.01以下 材質(ケース) PBT 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久) 10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -30~80 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 蛍光灯光:受光面照度1000以下 配線長 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 応差(ヒステリシス) 0.05以下 出力動作 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 汚染度(使用環境) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 5~95 使用周囲湿度(%RH) 5~85 材質(表示部) ポリカーボネート 耐振動(耐久)(Hz) 10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2) 15000(約1500G) XYZ各方向3回
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)シリンダ型近接センサ[アンプ内蔵・直流3線式]
直流3線式・非シールドタイプ
仕様 IO-Link:未対応 サイズ M30ネジ 出力 NPN出力 検出距離 長距離 接続方式 標準ケーブル5m ヘッド形状 ネジ 動作モード 離れてON(N.C.) シールド 非シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 センサ形状 ネジ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認 センサ形状 その他 検出対象 銅素線 検出方式 限定反射形 検出距離(mm) 2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 最小検出物体 Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式 コネクタ式、ヘッドON 繰返し精度(mm) 0.08以下 配線長 0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子) HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -25~+80 保存湿度範囲 45~85%RH 使用湿度範囲 45~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA) 平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間 0.8ms以下 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs。ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g) 約4.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ GX-6タイプ
検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認 タイプ 耐屈曲ケーブルタイプ 規格 CE
1個
3,298 税込3,628
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ GX-12タイプ
検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認 規格 CE
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明体
1個
特価
791 税込870
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)防爆近接センサ
爆発性雰囲気中で使用可能 小型 頑丈 2台の防爆近接センサが接続可能 長距離検出が可能 見易い動作表示灯を装備 主な防爆機器使用業種
付属品 ナット:2個、歯付座金:1枚 保護構造 IP67(IEC)、IP67G、防浸形 出力 無接点直流2線式 使用周囲温度(℃) -25~+60、保存時:-30~+80 使用周囲湿度 45~85%RH、保存時:35~95%RH 動作表示灯 橙色LED(非検出時点灯) 短絡保護 装備 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 出力動作 離れてON 温度特性 使用周囲温度範囲にて+20℃のときの検出距離の±10%以内 耐振動 耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 総延長距離 0.5mm2以上、定格600V以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 絶縁抵抗 DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回 耐電圧(V) AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
1個
13,980 税込15,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)