- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- サングラス クリアのおすすめ人気ランキング
サングラス クリアのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新224件の「サングラス クリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「老眼鏡サングラス」、「サングラス バイク」、「サングラス 透明」などの商品も取り扱っております。
紫外線で色が変わる調光レンズ採用のバイクサングラス
用途ライズプロテクションアイウェアのラインナップに新たに「調光レンズ」が加わりました。
特にバイカーからはお声の多かったシリーズですが、バイク用サングラスでは市場にも極めて少ないのが現状。
調光レンズはクリアの状態からスモーク・ブラウンに変化します。
昼間の紫外線が強い間はスモークに、夜の視界が悪い時はクリアーに。
バイク乗りにピッタリの調光機能。
タラディショナルなウェリントンタイプのサングラスフレームになります。
ヴィンテージバイクにも合います。
寸法(mm)
(テンプル長×レンズ幅×レンズ高さ)142×53×47
色
べっ甲
レンズ色
クリア→ブラウン
レンズ
99%UVカット
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
150×52×154
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
有害な紫外線を99.999%カット!。超軽量!サングラスタイプ防じんメガネ
用途防じん用
形状
二眼型
機能
紫外線カット、超軽量
材質
ポリカーボネート樹脂製
色
クリア
質量(g)
約23
レンズ色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
機能
ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット
材質
(レンズ)ポリカーボネート、ミラーレンズ、(テンプル)ポリカーボネート
フレーム色
ブラック
・レンズ交換なしであらゆる状況に対応可能な高性能クリア調光レンズ次世代アイウェア
・従来品に比べて調光速度が大幅に向上
・可視光線透過率81%~17%の広い変化幅
・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保
・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用
・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ
・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計
・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製
・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用
・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能
・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー(別売)を用意
・ハイカーブ度付き対応モデル
・標準付属レンズカラー : 撥水クリア調光
付属品
KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロス
レンズ
8カーブ
可視光線透過率(%)
撥水クリア調光 81~17
コーティング
(特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
紫外線透過率(%)
0.1以下
欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。
機能
ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット
材質
(レンズ)ポリカーボネート、ミラーレンズ、(テンプル)ポリカーボネート
~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~
「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。
調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。
あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ
耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。
宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。
有害な紫外線から眼を護る
SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。
長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。
フィット感を高める
調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。
可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能
UVカット
仕様
ノーズ調節可能
付属品
セミハードケース、取扱説明書
適合
大人用
質量(g)
17
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線透過率(%)
0.1以下
寸法(高さH×幅W)(mm)
40×140
紫外線カット
99.9%以上
商品特徴:。調光レンズ: 紫外線の強さでレンズの濃度が変わり、紫外線が強いときはグレーに、紫外線がないときはクリアに戻ります。これにより、レンズの付け替えやサングラスの掛け替えが不要で、常に明るい視界を確保できます。UV400カット: 紫外線による目へのダメージを軽減し、99%以上の紫外線をカットします。目を紫外線から保護し、疲れを軽減します。スポーツデザイン: 顔に密着するデザインで、空気抵抗を減らし、風防効果も期待できます。スポーツ時に最適です。超軽量設計: 約30gと非常に軽量で、長時間着用しても負担になりません。快適な着用感を提供します。調整可能な鼻あて: スポーツ時に適したフィッティング調整が可能で、好みのフィット感に合わせて鼻の痛みを軽減します。
用途用途:。ゴミや虫、雨、転倒時に目を保護。厳しい日差しの軽減、紫外線による疲れの軽減。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格
ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)
313nm:0.0001。365nm:0.0001
質量(g)
22
仕様
防曇レンズ
形状
一眼型
機能
UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
・日本人に最適化された装着感と高性能レンズの次世代アイウェア
・コントラストを高め、路面状況などの視認性を向上し、さらに自然な色合いを損なわないよう配慮された新しいタイプのハイコントラストレンズ 「撥水スペクトルモーブミラー」 を新採用
・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保
・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用
・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ
・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計
・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製
・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用
・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能
・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー (別売) を用意
・ハイカーブ度付き対応モデル
・標準付属レンズカラー(2タイプ) : 撥水スペクトルモーブミラー、撥水ライトピンク
付属品
スペアレンズ x 1セット、KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロス
レンズ
8カーブ
可視光線透過率(%)
撥水スペクトルモーブミラー 21、撥水ライトピンク 78
コーティング
(特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
紫外線透過率(%)
0.1以下 (全カラー共通)
フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質
ポリカーボネート
レンズ
加工無し
色
クリア
質量(g)
23
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
「YAMAMOTO」ブランドのサングラスです。光の量をカットし、外から眼が見えにくいミラーレンズモデルです。路面、水面、窓面をはじめ、車、建物など様々の物体からの乱反射光を効果的にカットする特殊なフィルターを持つレンズで、ギラツキを抑え、コントラストの高いくっきりとした視界を実現します。
用途スポーツや屋外作業等、紫外線・眩しさなどの眼への防止に。
仕様
家庭用品品質表示法:サングラス
トラスコ品番
207-2816
セット内容
グラスケース(袋)
材質
レンズ:ポリカーボネート
長さ(mm)
170
幅(mm)
144
高さ(mm)
40
レンズ色
シルバーミラー/クリア
フレーム色
ブラック
可視光線透過率(%)
45
テンプル色
ブラック
度数
なし
レンズ厚さ(mm)
1.8
紫外線透過率
0.1%以下
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
お手持ちの帽子(キャップ)にワンタッチで装着できる前掛偏光サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪ラチェットギア式でレンズの上下・前後・傾斜位置調節も可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
材質(フレーム)
プラ
寸法(mm)
(フレーム)横:約155・(レンズ)縦:約50
質量(g)
約19
可視光線透過率(%)
約15
特徴。調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。
用途用途。スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
特徴。調光レンズ:紫外線に反応し、レンズの濃度が変化する「調光レンズ」を採用。紫外線のない場所ではクリアなレンズになるため、夜間やトンネルでのサングラス付け替えが不要です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます。
レンズ
調光
反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。
用途運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。
質量(g)
20
デザインと掛けやすさを両立。ファッションにこだわる個性派に。
形状
二眼型
質量(g)
27
レンズサイズ(mm)
横幅/62 縦幅/36
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート