- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- サンケンのおすすめ人気ランキング
サンケンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新811件の「サンケン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 空気入れ」、「空気入りタイヤ」、「パナソニック サーキットプロテクタ」などの商品も取り扱っております。
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプ
アキシャル
電圧(V)
(せん頭逆電圧)600
温度(℃)
(接合部温度)150
保存温度(℃)
-55~150
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ
単輪
衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。
機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格電流(A)
1.2
消費電力(W)
120
コード長さ(m)
2
寸法(mm)
Φ44×260×67
最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。
ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。
静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。
ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
用途車のボディの掃除、車の内装の掃除、仏壇の掃除。
全長(mm)
820
付属品
専用ケース
質量(g)
190
グリップ長さ(mm)
200
羽寸法(mm)
600
危険物の類別
非危険物
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
端子形状
(主端子)タブ250形端子
保存温度(℃)
-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点
1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)
25
付属装置
なし
耐振動
100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式
流体電磁引外し方式
耐久性
電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
耐電圧(V/min)
充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃
500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷
AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
車輪径(Φmm)
175
車輪幅(mm)
51
シャフト径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
63
使用ベアリング
1230W(鋼板製)
許容荷重(daN)
60
適合タイヤバルブ
JS87
ホイル外径(mm)
95
ホイル内径(mm)
75
ホイル外幅(mm)
42
ホイル内幅(mm)
35
車輪タイプ
空気入り
100V系高効率常時インバータ給電UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧
100V(±2%)
運転方式
高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)
入力電圧
100V(80V~144V)
パソコン等のバックアップに最適な小型UPS。100V系常時商用給電方式UPS
出力電圧
100V(バッテリ運転時±10%)
定格入力電圧(V)
100
運転方式
常時商用給電方式
入力プラグ
NEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m,3P-2P変換プラグ付き)
出力周波数(Hz)
50/60
入力周波数(Hz)
50/60
設置方式
タワー型
定格出力電圧(V)
100
入力電圧
100V(-10%,+15%)
周波数許容範囲(%)
±5
仕様
●VRM:90V●IF:1.0A●IFSM:20A●VF:0.85V●IR:0.1mA●H・IR:30mA●熱抵抗:20℃/W●電装製品区分:YES
アズワン品番
67-0477-93
1個
¥76
税込¥84
5日以内出荷
電流モード型PWM制御。ブラウンイン・ブラウンアウト機能。オートスタンバイ機能
仕様
●通常時動作:PWMモード●軽負荷時動作:バースト動作●無負荷時入力電力 PIN < 25mW●ランダムスイッチング機能●スロープ補正機能●リーディング・エッジ・ブランキング機能●スタンバイ動作時のトランス音鳴り抑制機能●保護機能●入力補正機能付き過電流保護(OCP):パルス・バイ・パルス●過電圧保護(OVP):ラッチ●過負荷保護(OLP):自動復帰、タイマ内蔵●過熱保護(TSD):ラッチ●【主要スペック】●制御方式:PWM●シリーズ名:STR-A6000●出力電力:19.5W●RON(max.):6Ω●VDSS(min.):700V●VCC耐圧(max.):32V●発振周波数(typ.):100kHz
アズワン品番
67-0475-60
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
常時インバータ給電方式UPS。端子台 UPS 信頼性の高い常時インバータ給電方式UPSです。入出力 端子台に対応
出力電圧
100V(±2%)※105V選択可
運転方式
商用同期常時インバータ給電方式
入力電圧
100V(-10%,+15%)
形状
自在車W
荷重種別
中荷重
NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。
周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。
トリップフリー構造。
補助接点付、警報接点付有り。
イナーシャディレー付有り。
衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
取付方式
ねじ取付け
端子形状
(主端子)M5スタッドねじ
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式
電磁引外し方式
操作方式
レバー式
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
付属装置
無
車輪幅(mm)
90
シャフト径(Φmm)
25
テーブルの上で煩雑になりがちな多くの器具を、効率よくコンパクトに収納できます。PEコーティングされていますので、器具を傷つけません
仕様
3個掛 8.受け皿:Φ410×H25
アズワン品番
61-3521-45
1セット
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
荷重種別
重荷重
適合金具
RGN-50~RGN-75:JM、KH/RGN-100:JM、KH、JMB
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式
流体電磁引外し方式
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500メガにて)
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
レバー式