サンゲツ パーフェクトシームのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
21件の「サンゲツ パーフェクトシーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩 ビタイル 接着 剤」、「クッションフロア補修テープ」、「床材用接着剤」などの商品も取り扱っております。
無色 使用温度(℃) 16~25 主成分 テトラヒドロフラン、PVC 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 施工量 20m/44g
1本(44g)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

仕様 ビニル床・タイルシート 付属品 ヘラ 種類 アクリル樹脂系エマルション形 液性 水性 危険物の類別 非危険物 施工面積 (可能)約552/18Kg ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パーツ
1缶(3kg)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無色 使用温度(℃) 16~25 主成分 テトラヒドロフラン、PVC 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 施工量 150m/450g
1缶(450g)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

仕様 ビニル床耐湿工法用 付属品 ヘラ タイプ 耐水型 種類 ウレタン樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量 5kg 施工面積 (可能)約452/16Kg ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 第2種 主なワーク パーツ
1缶(5kg)
6,198 税込6,818
3日以内出荷

主成分 アクリルエマルジョン樹脂 危険物の類別 非危険物 施工面積 (可能)約100m/500g 適応下地 石膏ボード
1本(500g)
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分 変性アクリル樹脂 使用温度範囲 5~40℃ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ビニル素材であれば使用可能です。 継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接 標準塗布量 約65m/本
1個(132g)
3,998 税込4,398
当日出荷

内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修 材質 アクリル樹脂系エマルション形 pH値 8.0 比重 1.51(比重びん法) 不揮発分 82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆ 外観 均一なペースト状 粘度(Pa・s) 100(BH、#7、10rpm、at20℃) タックフリータイム(分) 20 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB)
1本(500g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。 建築内装用下地調整剤〈補修用〉
タイプ 合成樹脂系エマルションパテ 危険物の類別 非危険物 施工面積 3m2/500g
1個(500g)
699 税込769
当日出荷

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応) JIS F☆☆☆☆ 成分 合成ゴムラテックス形 乳白色 規格 JAIA4VOC基準適合 JIS規格 JIS A 5536 主成分 合成ゴム系 標準使用量 250~300g/m2 貼合せ可能時間 30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3) 1.3 粘度(Pa・s) 40 使用可能材質 【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合 【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1缶(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。 成分 SBR系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイロン簡単・強力接着、水洗いOK。
用途レインウエア、テントの目止め等に。 小さいカギザキ、穴あき等の修理補修に。 ラミネート生地で作るエコバッグ等の防水処理に。
1袋
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)