- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- サンコーテクノ ボードファスナーのおすすめ人気ランキング
サンコーテクノ ボードファスナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「サンコーテクノ ボードファスナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー ボルト m10」、「セットアンカー」、「アンカー m20」などの商品も取り扱っております。
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理
三価クロメート
材質
スチール
適合材
中空壁
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。
ねじの呼び
M4
外径(mm)
6.8
ねじ長さ(mm)
36
下穴径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
3~10
トラスコ品番
252-6352
質量(g)
259.3
質量(g/本)
11.2
適合材
中空壁
最大引張荷重(kN)
0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
1パック(25本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ねじの着脱が自在です。
簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど
ねじの呼び
M6
材質
スチール、三価クロメート処理、表面処理:三価クロメート処理
下穴径(Φmm)
13
外径(mm)
10.5
仕様
パック入
最大引張荷重(kN)
0.56(石膏ボード12.5mm)、1.50(コンパネ12.5mm)
ねじ径d
M4
外径D(Φmm)
6.8
ドリル径(Φmm)
9
材質
ステンレス
ボードファスナーBtaipu・BSタイプを簡単に施工するための専用工具です。
大量施工・スピード施工などに威力を発揮します。
用途ボードファスナー(Bタイプ・BSタイプ)用。
ボードファスナーの専用施工工具。
材質
スチール
適合
ボードファスナーBタイプ・BSタイプ
トラスコ品番
557-9881
1丁
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ねじの着脱が自在です。
簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど
ねじの呼び
M4
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
下穴径(Φmm)
9
外径(mm)
6.7
質量(kg)
1
穿孔径(mm)
9.0
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。
ねじの呼び
M4
外径(mm)
6.7
ねじ長さ(mm)
36
下穴径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
3~10
トラスコ品番
252-6361
質量(g)
255
質量(g/本)
11
適合材
中空壁
最大引張荷重(kN)
0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
1パック(25本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ねじ径
M4
材質
スチール
トラスコ品番
557-8591
1パック(10本)
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
ボードファスナー施工用工具。
全長(mm)
約215
トラスコ品番
557-9864
適合ねじ
ボードファスナー(Bタイプ)M4~M8、(BSタイプ)M4
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ねじ径
M4
材質
スチール
トラスコ品番
557-8604
1パック(10本)
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
ねじ径
M4
材質
スチール
トラスコ品番
557-8582
1パック(10本)
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別
ステンレス製
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質
スチール製
タイプ
Cタイプ
表面処理
三価クロメート処理
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質
ステンレス
表面処理
三価ホワイト
表面処理
溶融亜鉛めっき
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理
三価クロメート処理