- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- サンコーテクノ 打ち込み棒のおすすめ人気ランキング
サンコーテクノ 打ち込み棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「サンコーテクノ 打ち込み棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オールアンカー 打ち込み 機」、「アンカー ハンマー」、「CTアンカー打ち込み棒」などの商品も取り扱っております。
適合
グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質
鉄
表面処理
生地
適合サイズ
M10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)
259
スライド寸法(mm)
33
トラスコ品番
557-7292
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様
透明筒入
材質
スチール
材質
鉄
表面処理
生地
材質
鉄
表面処理
生地
適合
CT/SCT/GT/SGT
材質
鉄
表面処理
生地
オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。
芯棒の打込み具合が見える窓付です。
芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど
仕様
筒入
タイプ
(適合)オールアンカーC・SCタイプ
スライド寸法(mm)
35
トラスコ品番
557-7314
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
用途安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えます
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別
ステンレス製
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質
スチール製
タイプ
Cタイプ
表面処理
三価クロメート処理
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理
三価クロメート処理
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別
ミリねじ
材質
スチール製
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質
ステンレス
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理
三価クロメート処理
適合サイズ
W3/8
比例最大荷重(kN)
9.8(1000)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
ウィット
トラスコ品番
558-1702
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
46
全長(mm)
245
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
施工作業
ヘッド長(mm)
105
材質(グリップ)
特製ラバーグリップ
質量(g)
1500
トラスコ品番
557-7284
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷