- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- サンコーミタチのおすすめ人気ランキング
サンコーミタチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「サンコーミタチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆回転 カッター」、「サンコーミタチ カーボンブラシ」、「ディスクグラインダー サンコーミタチ」などの商品も取り扱っております。
さらに使いやすく安全に。
細径(Φ56)で驚異の耐久力。
サイドハンドル標準装備。
コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
付属品
フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル
消費電力(W)
735
最大出力(W)
1000
握り径(Φmm)
56(細径)
取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M10(1.5)×10
余裕の7.6A。
耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
付属品
125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル
全長(mm)
288
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
735
最大出力(W)
1000
芯数
3
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
握り径(Φmm)
56(細径)
取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M16(2.0)×12
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
低速強力型。冷却性能UPで驚異の耐久力を実現
消費電力(W)
810
砥石寸法(Φmm)穴径
15
握り径(Φmm)
63
100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載
厚さ(mm)
6
質量(g)
1600
電源(V)
単相100
消費電力(W)
735
回転数(min-1[r.p.m])
12000
長さ(cm)
28.8
定格電流(A)
7.6
カーボンブラシ呼び番号
CB1102
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
180mmディスクグラインダ。二重絶縁モーター。コストパフォーマンスモデル
厚さ(mm)
6
質量(g)
3400
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
回転数(min-1[r.p.m])
7550
長さ(cm)
43.8
定格電流(A)
11.0
カーボンブラシ呼び番号
CB1004
外径(mm)
180
穴径(mm)
22
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
最大出力1200W高性能モーター搭載。
握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。
二重絶縁。
用途ハードな重研削作業に
消費電力(W)
810
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6
最高使用周速度(m/s)
72
無段変速電子ディスクグラインダ
用途低速が冴える磨きの達人。二重絶縁モーター
厚さ(mm)
6
質量(kg)
1.5
穴径(Φmm)
15
電圧(V)
100
消費電力(W)
735
回転数(min-1[r.p.m])
5000~9500
コード長さ(m)
2.7
外径(Φmm)
100
定格電流(A)
7.6
握り径(Φmm)
58
シャフト寸法(mm)
M10(1.5)×10
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
寸法(mm)
【インターナル】38
長さ(cm)
39.9
カーボンブラシ呼び番号
CB1100
適合機種
MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2
トラスコ品番
275-2204
質量(g)
3
1セット(2個)
¥379
税込¥417
当日出荷
二重絶縁構造。
ワンタッチロックバイス機構搭載。
ブレーキ付モーター搭載。
スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
スロースタート、モーター保護回路搭載。
LEDライト付。
付属品
メガネレンチ17mm×1、T型レンチ、チップソーΦ305(BS305M)、全ねじプレート
トラスコ品番
491-6859
質量(kg)
16.5
対応材質
鉄工用
本体質量(kg)
16.5
最大切断サイズ(角90°)(mm)
100×100
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
105
芯数
2
最大切断サイズ(角45°)(mm)
70×70
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)
70
バイス最大口幅(mm)
185
切断能力(mm)アングル
(90°時)100×100。(45°時)50×50
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
自動給油装置付。パラレルスイング機構(水平移動)です。
位置出しが容易で作業性向上。
連続穴あけに便利。
穴あけ能力(mm) 鉄工
11.5~22
ストローク(mm)
0~100
回転数(min-1[r.p.m])
1100
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
635
バイス最大口幅(mm)
45~150
質量(kg)
11
電流(A)
6.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
用途各種軟鋼材用
切断対象
各種軟鋼材
取付穴径(Φmm)
20(鋸)
トラスコ品番
791-9867
適合機種
小型チップソー切断機[HSC165N]
刃数
40
径(Φmm)
165(鋸)
刃厚(mm)
1.6
1枚
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
二重絶縁構造。
ワンタッチロックバイス機構搭載。
ブレーキ付モーター搭載。
スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])
3800
電圧(V)
単相100
定格電流(A)
15.0
消費電力(W)
1440
バイス最大口幅(mm)
185
付属品
メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)
70
最大切断サイズ(角45°)(mm)
70×70
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
115
最大切断サイズ(角90°)(mm)
100×100。85×175
質量(kg)
15
トラスコ品番
491-6875
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
磨き専用機
実作業時回転数5,000min'を実現
新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載
作業半径が広がるロングコード仕様
ワイドカバー、サイドハンドル標準附属
用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等
消費電力(W)
580
電源(V)
単相100
定格電流(A)
6
コード長さ(m)
2芯3.5
シャフト径(Φmm)
M10(1.5)
回転数(min-1[r.p.m])
7600
付属品
ディスクスパナ、サイドハンドル
質量(kg)
1.5
シャフト長さL(mm)
10
アズワン品番
64-8613-46
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷