サンシャインウェザーメーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
85件の「サンシャインウェザーメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「気象観測機器」、「サーモシート」、「温度インジケータ」などの商品も取り扱っております。
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様 3温(10℃間隔)表示タイプ 区分 ワックスタイプ 外形寸法(mm) 18×30 有効期限(年) 6(屋外使用) 精度(℃) ±2 RoHS指令(10物質対応) 対応 示温部寸法(mm) Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様 4温(5℃間隔)表示タイプ 区分 ワックスタイプ 外形寸法(mm) 15×40 有効期限(年) 6(屋外使用) 精度(℃) ±2 RoHS指令(10物質対応) 対応 示温部寸法(mm) Φ5
1ケース(20枚)
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(1KC120~1KC200は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 外形寸法(mm) 20×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(40枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。 RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。 区分 ワックスタイプ 外形寸法(mm) 18×30 有効期限(年) 6(屋外使用) 測定方式 不可逆性 精度(℃) ±2 RoHS指令(10物質対応) 対応 示温部寸法(mm) Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

夏場は高散乱光で冬の結露時は透明になるナシジフィルムです。 ○ハウス内に降り注ぐ太陽光を均等に分配(散乱)させるため、骨材の影ができにくくなります。 ○ナシジフィルムの散乱光機能によって、より多くの葉で光合成が行われやすくなります。 ○結露によりフィルムの内側が濡れた場合には、直達光の割合が増加します。 【特徴】 乾燥時は散乱光で骨材影が減少します。 結露時はクリアタイプと変わらない透明性を実現します。
用途フィルム ナシジ 規格 約45% 関連資料 (3.67MB)
1本
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
用途エアコンアクセサリー 長さ(m) 50 材質 直鎖状低密度ポリエチレン製 外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造) ピッチ(mm) (継手部)約500
1箱(50m)
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事現場、試験室の合理化、省力化。 高品質ブリキ製。 めんどうな掃除や組立て不要。 便利な記録スペース。 冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脱型が安全でスムーズです。 叩いても変形しません。 製品重量が軽く運搬が楽です。 使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格 A 5308
1箱(60本)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高照度 150Wキセノンランプ。 小型軽量のハンディタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1500時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。 DC点灯型ショート、アークランプを採用。
消費電力(W) 200 適合 (ライトガイド)多成分ガラススライドガイド 質量(kg) 8 電源(V) AC100、50/60Hz 機能 (冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力 ランプ 150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0 色温度(K) 6000° ランプ寿命 平均1500時間
1個
562,980 税込619,278
20日以内出荷

高精度で安定性の高いレゾナントシリコン素子(RPT素子)を使用しています。クラス100クリーンルームで製造される多層構造のRPTは1つのシリコンから作られたレゾネータ(発信子)と受圧ダイアフラムにより構成されています。測定範囲は、標準で600から1,100hPa(絶対圧)ですから、山岳地域などでも大気圧測定ができます。耐環境性も-40~+60℃と広範囲です。信号出力は、圧力に比例した電圧信号、電流信号と、周波数出力があります。
測定範囲(hPa) 600~1100(mbr) 使用環境温度(℃) -40~+60 加圧圧力(kPa) 140(限界) 直線性 ±0.5hPa(-10~+50℃) 出力信号 0~2.5/0~5VDC 入力点数 1チャンネル 分解能 0.01mV 測定インターバル 10、12、15、20、30秒。1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分。1時間 メモリー 97280要素(1chのみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、メモリスクロール記録方式ch 機能 【メモ機能】。メモ数/6個、文字数/16文字、取扱文字/ローマ字、カタカナ、記号。【通信機能】。RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ。【プレタイマー機能】。記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能 設定可能範囲1~59分(初期値OFF)。【アフタースタート機能】。指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)。【RTC調整機能】。タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能 通信速度 300、600、1,200、2400、4800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps 表示器 キャラクタLCD表示器、16文字×2行 電池残量メーター 内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力 消費電流 記録部/測定時動作電流:27mA(表示器OFF時)、待機時電流:250uA、通信動作電流:32mA 使用電源 記録部/CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)。CFカード/CR123A×3本 動作温度(℃) -25~+80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×125×75(突起物含まず) 質量(g) 800 対応メモリーカード コンパクトフラッシュ型カード(CFカード) 記憶容量 使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応) 記録方式 MS-DOSフォーマット データ転送 コマンドまたは、キー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送 セット内容 本体(ロガー)、リレーユニット、気圧計、鉛蓄電池、取扱説明書、収納箱 長期安定性 ±0.01%F.S/年 入力範囲 0~±10mV 誤差 ±0.2mV 操作キー 押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)。スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)。LCD表示コントラスト調整ボリューム 搭載OS I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般換気扇ウエザーカバー用防鳥ネットです。
材質 (ネット)ステンレス鋼板(SUS304) 付属品 トラスト小ネジ(ステンレス製) 5個(取付用)、ワッショ(ポリエステル樹脂) 5枚
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。 フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。 超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。 反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。 反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ) 硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。 被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色 全塗装色車対応 特性 撥水、傷消し 付属品 鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm) 成分 反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂 使用方法 ボディに塗り広げるだけで完成!。1.ボディにスプレーする。2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm。3.クロスで塗り広げる 種別 フッ素系 作業量(目安) 中型車約5台分 耐久性 12ヵ月 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質 スプレーヘッド:PP、容器:PET
1台(250mL)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm) 示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理想的な設計、迅速な測定 電圧不足の表示機能 操作中はプロンプト音が発生 正確な測定、優れた反復性
仕様 エラー:<±1.2GU セット内容 本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター 寸法(mm) 136×44×78 測定範囲 0.1~200GU 質量(g) 350(バッテリーを含む) 電源 内蔵型3.7Vリチウム電池 精度 グロスユニット±1.0(基準値に対して) 再現性 ±0.5GU(0・・・99.9) 角度の測定範囲(°) 20、60、85 分解能 0.1GU 相対湿度 85%以下 使用環境温度(℃) 0~40 安定性 ±0.4GU/30分
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V) AC100 消費電力(W) 2 制御方式 F:自発光・点滅発光(100回/分) 保護等級 IP66相当 寿命 5000時間以上 使用電圧範囲(V) AC90~110 動作温度範囲(℃) -10~+45
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様 10℃間隔三段階表示タイプ 直径(Φmm) 示温エレメント部:5
1ケース(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


2層構造により耐久性UP!!。サンシャインウェザーメーター4,000時間をクリア!
種別 二層ドレンホース アイボリー ピッチ (接続口)0.5m 長さ(m) 50 内径(Φmm) 14 寸法(Φmm) (ジョイント口)16-18 入数(個) 1
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷