サンダー アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
221件の「サンダー アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー変換アダプター」、「グラインダー 125 100 変換」、「グラインダー 穴径 変換」などの商品も取り扱っております。
付属品 サンダーベース、#60Pサンドペーパー各3枚、集じんアダプター、スクレーパー1枚、木材・プラスチック用ブレード、木材・金属用ブレード、ラウンドブレード1枚 トラスコ品番 751-6479 質量(kg) 0.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 115×50×85 振動数 18500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。一般研削研磨用にお使いください。
種別 スカット 材質 ホルダー:ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1袋(5個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
用途ダイヤモンドカッター用。 トラスコ品番 409-7637 質量(g) 21
1箱(2個)
369 税込406
当日出荷

適合 100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体 G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷

チップソーの穴径20→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。 適合機種 CS-160S、CS-160PA 寸法(mm) 穴径変更ブッシュ:20-15.9
1個
599 税込659
当日出荷

チップソーの穴径25.4→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。 適合機種 TBS-255PA 寸法(mm) 穴径変更ブッシュ:25.4-15.9
1個
679 税込747
当日出荷

ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。 穴径(Φmm) 15
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スカットディスクシリーズを、ディスクグラインダーに取り付ける際にお使いください。
種別 スカット 材質(アダプター) 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 切断砥石用 適合機種 GA4031シリーズ全機種、9533シリーズ全機種(100mm)、9539B・9560C/CV、GA400D・GA402D(9520・9526シリーズ全機種、9530シリーズ全機種、9543・9553B)
1個
799 税込879
当日出荷

ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径22.0mmから穴径20.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。 材質 金属 穴径(Φmm) 20
1個
189 税込208
当日出荷

穴径22mmを20mmに変更します
トラスコ品番 828-8317
1箱(5個)
409 税込450
当日出荷

Hitachi Koki純正部品
用途ディスクグラインダ100mm用ホイルワッシャ。 仕様 日立用 質量(g) 16
1個
899 税込989
当日出荷

お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。 付属品 研磨ベルト荒目、中目、細目各1本 質量(g) 331 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。 Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品 プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI) トラスコ品番 474-3083 質量(kg) 0.63 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 100×70×180 長さ(ストローク) 20mm クランプ キーレスクランプ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

木材の装飾加工に最適。 簡単調節。
用途面取りや装飾に。 付属品 ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 。ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナ トラスコ品番 751-6487 適合本体 EVO183 質量(kg) 0.4 タイプ トリマー 回転数(min-1[r.p.m]) 0~9000 ビット径(mm) 6
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。 仕様 LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ 付属品 ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス 質量(kg) 0.54 オレンジ スイッチ 無段変速 電源 バッテリ駆動 チャック能力(mm) ドライバー:Φ1-10(キーレス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 141×66×200 電池 2個(付属) バッテリー容量(Ah) 2.0 バッテリー電圧(V) DC18 充電時間(分) 約60 回転数(min-1[回/分]) ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000 クラッチ数(段) ドライバー:11 ストローク数(回/分) ジグソー:0-2800 ストローク長(mm) ジグソー:13 ビットホルダー マグネット
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

木工の直線切りに最適。 軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様 無段変速 付属品 24Tチップソー(CB24T) 適合 CB24T トラスコ品番 440-4513 適合本体 EVO183 質量(kg) 0.7 タイプ 丸ノコ 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3400 ノコ刃内径(Φmm) (木工用)15 ノコ刃外径(Φmm) (木工用)85 最大切込深さ(mm) 21
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷