サンディングドラムのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
97件の「サンディングドラム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピンドルサンダー」、「ドラムサンダー」、「サンディングバンド」などの商品も取り扱っております。
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm) 20 砥材 アルミナ 内径(Φmm) 10 種別 ACバンド 研磨材の構造 研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 対応材質 鉄、ステンレス、アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個ほか
84 税込92
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

セット内容 ドラム(45mm径×30mm厚×6Φ軸)、イバラ目、替バンド(#80、#120、#180、各1枚) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3500
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別 ACバンド用ドラム 対応材質 鉄、ステンレス、アルミ
1本ほか
268 税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容 ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個 材質 ゴム 許容回転数(min-1[r.p.m]) 25000
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。軸付きで、最大幅に合わせてサンディングバンドの交換ができます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 35000
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。 軸径(Φmm) 3.17 適合材 木材、樹脂、金属 セット内容 ドラム×1、替えペーパー×8 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 ドラム径(mm) 6.3
1本
549 税込604
当日出荷

Triton 2in1電気カンナ(TRPUL)対応のサンディングドラムに取り付けるサンディングスリーブ
粒度 #80 質量(g) 110 高さH×長さL×幅W(mm) 66×81×66
1個
599 税込659
翌々日出荷

ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 材質 金属軸+ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm) 15×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 質量(g) 20 適合機種 GPD-1520 種別 バンド 砥材 A 使用工具 エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。 内径×幅(mm) 12×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 質量(g) 16 適合機種 GPD-1220-3、GPD-1220 種別 バンド 砥材 A 使用工具 エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm) 30×30 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 質量(g) 51 適合機種 GPD-3030 種別 バンド 砥材 A 使用工具 エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。 内径×幅(mm) 9.4×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 質量(g) 14 適合機種 GPD-1020 種別 バンド 砥材 A 使用工具 エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。 軸径(Φmm) 3.17 適合材 木材、樹脂、金属 セット内容 ドラム×1、替えペーパー×8 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 ドラム径(mm) 12.7
1本
699 税込769
当日出荷

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm) 10 砥材 アルミナ 内径(Φmm) 6 種別 ACバンド 研磨材の構造 研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000
1個ほか
80 税込88
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 ベルト幅(mm) 50 ベルト長さ(mm) 100 セット内容 スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー 軸径(Φmm) 6 厚さ(mm) 50 直径(Φmm) 100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 適合材 金属、木材
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。 材質 WA研磨剤 長さ(mm) 115
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。 研磨布使用のため、割れる危険性はありません。 一定の外径で研磨できます。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨 幅(mm) 20 砥材 アルミナ 内径(Φmm) 8 種別 ACバンド 研磨材の構造 研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 適合材 ステンレス、鉄、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個ほか
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 ドラム径×幅×軸径(mm) 45×30×6 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3500 セット内容 ドラム、専用アーバー、替バンド#120×2 適合材 金属、木材
1本
689 税込758
当日出荷

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨 幅(mm) 20 砥材 アルミナ 内径(Φmm) 12 種別 ACバンド 研磨材の構造 研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 適合材 ステンレス、鉄、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個ほか
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)