サンドランマのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
92件の「サンドランマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー ランマー」、「土固め」、「土固め タコ」などの商品も取り扱っております。
日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 30019
強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番 753-3691 セット内容 ホースニップル 材質 機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm) 60 全長(mm) 435 ホース内径(Φmm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.25 ホース取付口 Rc3/8 ピストン径(Φmm) 22 打撃径(Φmm) 50
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番 753-3608 セット内容 ホースニップル、ニップルステッド 材質 機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm) 60 全長(mm) 337 ホース内径(Φmm) 9.5 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.2 ホース取付口 Rc1/4 ピストン径(Φmm) 18 打撃径(Φmm) 40
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ち作業向きの最強力タイプです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番 753-3730 セット内容 ホースニップル 材質 機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm) 120 全長(mm) 1209 ホース内径(Φmm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.85 ホース取付口 Rc3/8 ピストン径(Φmm) 40 打撃径(Φmm) 87
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番 753-3721 セット内容 ホースニップル 材質 機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm) 120 全長(mm) 1204 ホース内径(Φmm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.55 ホース取付口 Rc3/8 ピストン径(Φmm) 32 打撃径(Φmm) 70
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷

安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください 材質 サイズ エアインレット3/8PT 使用エアーホース内径(Φmm) 12.7
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番 753-3705 セット内容 ホースニップル 材質 機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm) 60 全長(mm) 390 ホース内径(Φmm) 9.5 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.2 ホース取付口 Rc3/8 ピストン径(Φmm) 18 打撃径(Φmm) 40
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
ストローク(mm) 83.0 全長(mm) 539 質量(kg) 5.5 ホース内径(Φmm) 12.7 給気口 PT3/8 空気消費量(m3/min) 0.70 パット径(Φmm) 67 打撃数(Hz) 13 ピストン径(Φmm) 25.4
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
給気口 PT1/2 ホース内径(Φmm) 12.7
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番 753-3616 セット内容 ホースニップル、ニップルステッド 材質 機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm) 60 全長(mm) 380 ホース内径(Φmm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.25 ホース取付口 Rc1/4 ピストン径(Φmm) 22 打撃径(Φmm) 50
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 中型 全長1098mm 30021
立ち作業向きタイプです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番 753-3713 セット内容 ホースニップル 材質 機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm) 110 全長(mm) 1142 ホース内径(Φmm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.4 ホース取付口 Rc3/8 ピストン径(Φmm) 25.4 打撃径(Φmm) 64
1個
75,980 税込83,578
翌日出荷

シャンク形状 SDS-max 適合機種 【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451 シャンク径(Φmm) 18 先端径(Φmm) 140
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番 753-3624 セット内容 ホースニップル、ニップルステッド 材質 機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm) 110 全長(mm) 502 ホース内径(Φmm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.4 ホース取付口 Rc3/8 ピストン径(Φmm) 25.4 打撃径(Φmm) 64
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷

狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。 シャンク形状 六角軸17H 適合機種 【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830。【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C。【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR。【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA。【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470。【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N。【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X。【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスランマー2.5kg
JIS A 1210、JIS A 1218、JIS A 1228準拠。37.5mmふるいを通過した土の乾燥密度-含水比曲線、最大乾燥密度及び最適含水比を求めるための、突固めによる土の締固め試験装置。
用途土質試験に 質量(kg) 2.5 落下高さ(cm) 3 マイゾックスコード 223211
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷

縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます 材質 スチール 全長(mm) 1080~1680 頭部厚(mm) 11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


マイゾックスランマー1.5kg
JCAS L-01準拠。セメント系固化材による改良体の強さ試験方法
用途土質試験に 質量(kg) 1.5 落下高さ(cm) 20 マイゾックスコード 223210
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

1セットほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)