- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- サンフーズのおすすめ人気ランキング
サンフーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新153件の「サンフーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレードホース」、「トヨフーズ」、「ホース 内径26mm」などの商品も取り扱っております。
補強糸により耐圧力が優れています。
サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
長さ(m)
20
色
透明
仕様
食品衛生法厚生省告示第201号適合
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~70
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。
長さ(m)
10
色
ナチュラル
材質
(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
使用温度範囲(℃)
0~65
規格
食品衛生法厚生労働省告示第201号適合
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
材質(補強材)
ポリエステル繊維
材質
PVC
トラスコ品番
814-6319
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~70
内径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
18
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
1巻(1m)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
材質
PVC
トラスコ品番
814-6322
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~70
内径(Φmm)
25
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
33
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
1巻(1m)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質
PVC
トラスコ品番
814-6321
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~70
内径(Φmm)
19
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
26
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
1巻(1m)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
材質
PVC
トラスコ品番
814-6331
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~70
内径(Φmm)
9
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
15
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
1巻(1m)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
材質
真鍮 カドニウム 75ppm 以下(本体、リング、ナット)。 POM(スリーブ)
ねじの種類
R
材質
PVC
トラスコ品番
814-6320
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~70
内径(Φmm)
15
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
22
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
1巻(1m)
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。
半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)
10
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
耐熱温度(℃)
-20℃~+70℃(無荷重にて)
仕様
食品衛生法適合商品
色
半透明
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
色
乳白/グリーンライン入り
使用流体
食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質
【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-30~150
機能
圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
特性
耐熱、食品対応
材質
PVC
トラスコ品番
814-6325
質量(kg)
2
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~70
内径(Φmm)
50
最高使用圧力(MPa)
0.3
外径(Φmm)
63
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
1巻(1m)
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)
38
外径(Φmm)
48
特性
耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色
ナチュラル
材質
(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番
814-6295
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~65
規格
食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)
0.4(20℃)/0.2(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)
265
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)
ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質
PVC
材質(補強材)
ポリエステル糸
使用流体
空気・水
色
透明
使用温度範囲(℃)
0~50
特性
耐圧/柔軟性
材質
PVC
トラスコ品番
814-6324
質量(kg)
1
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~70
内径(Φmm)
38
最高使用圧力(MPa)
0.5
外径(Φmm)
50
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
1巻(1m)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
材質
PVC
トラスコ品番
814-6329
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~70
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
13.5
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
1巻(1m)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
内径(Φmm)
9
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質
PVC
外径(Φmm)
15
色
透明
長さ(m)
100
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
814-6330
質量(kg)
15.5
使用温度範囲(℃)
0~70
材質(補強材)
ポリエステル糸
1巻(100m)
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
材質
PVC
トラスコ品番
814-6327
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~70
内径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
11
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
1巻(1m)
¥419
税込¥461
8日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。食品衛生法適合。
用途食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど
材質
主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸
長さ(m)
カット:1
材質
PVC
トラスコ品番
814-6323
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~70
内径(Φmm)
32
最高使用圧力(MPa)
0.5
外径(Φmm)
41
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
1巻(1m)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷