サンプルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
5,638件の「サンプル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンプルケース」、「サンプル容器」、「サンプルシール」などの商品も取り扱っております。
パッキン付です。色々なサンプルに最適です。 パッキンはソフトロンです。
材質(本体) PP 材質(キャップ) PE 色(キャップ) 材質(パッキン) ソフトロン 色(本体) 半透明
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質 硼珪酸ガラス 透明 目盛 なし
1本
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シールタイプの天然木パネル 「ソリデコ」サンプル 素材感、風合い、カラーを肌で感じていただいたり、壁に試し貼りをして、実際のイメージを確認できます。 全7種類のサンプルセットです。
全7種サンプルセット 寸法(幅W×奥行D)(mm) (足場板エイジング以外)1枚/約100×128、足場板エイジング1枚/約65×128 質量(g) (足場板エイジング以外)1枚/25、足場板エイジング1枚/20
1個
789 税込868
3日以内出荷

チャックで密閉できるので、防湿・防じん効果が高く、書類・カタログや部品・サンプルなどの保存や保管に最適 ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
仕様 チャック付
1パック(28枚)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

試料ケースとモーター部がワンタッチで分離できます。 長時間の連続使用に耐えます(連続約3分位)。 スピードコントローラ付で任意に調節できます。 SK-M10Rは試料ケースの外側にジャケットを付け、その中に冷却した液体を循環させて、粉体および軸受から発生する発熱を防止する粉砕器です。
回転数(min-1[r.p.m]) 最大18000 ケース寸法(mm) (試料)Φ90×65(約400mL)、SUS304 電源 AC100V・50/60Hz・220W 安全機能 空運転防止機能 寸法(mm) Φ220×300
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm) 28.5 材質 ネオプレンゴム、ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm) 0.19 機能 耐薬品性 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 50 適合規格 ●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

割れないステンレス製のシャーレです。底の表面は平滑です。
用途サンプルの保管や培養に。 トラスコ品番 382-2926 材質 ステンレス(SUS304) 高さ(mm) 17 外径(Φmm) 90
1個
829 税込912
当日出荷

古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
用途木部全般の色付け 危険物の類別 非危険物
1缶(50cc)
1,198 税込1,318
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

店舗内やイベント等でのディスプレイ用モデル。約20cmの流線型スチール製モデルとABS製モデルの2種類。色調の変化が如実に表れます。持運びも便利です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別 非危険物
1セット(3枚)ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AxygenマルチラックMaxymum Recovery(R)チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプル、粘性の高いサンプル(グリセリン、Triton-X(TM)など)への使用に適しています。AxygenマルチラックMaxymum Recoveryチップは幅広い容量サイズで、フィルター付きタイプもあり、すべて滅菌済みです。
仕様 ●外寸(mm):105×454×152(H)●内寸(mm):76×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1 アズワン品番 65-3888-33
1個
1,280 税込1,408
8日以内出荷

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質 本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン) 目盛 なし
1本
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エーケーコーポレーションPFAサンプル試験管 本体
オートサンプラーに使用することができます。表面への試料吸着を抑制可能です。耐薬品性に優れています。
仕様 本体 材質 PFA 容量(mL) 12 耐熱温度(℃) -196~+250(樹脂特性) 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 16×110 アズワン品番 1-195-11
1個
5,320 税込5,852
6日以内出荷

衣類や小物の発送に最適な宅配ビニール袋です。ポリエチレン製で水濡れや破れに強く紙袋よりコスパが良い。 ふた部分にはワンタッチ強力粘着テープ付きで安心。裏が黒色なので中身が透けて見えません。
用途サンプル発送、ネットショップ、オークションのメール便発送や宅配便などに。
1セット(25枚)ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サカセ化学工業カセッター
ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。 オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます。 引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です。
引出し数 トレー2 材質 本体/ABS樹脂、引出し/スチロール樹脂 寸法(mm) 247×362×125 サイズ A4 引出し内寸法(mm) 231×324×48
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

半導体部品や基盤・チップなどの移送や各種サンプルケースにおすすめです。
用途各種サンプルケースに。 トラスコ品番 557-5745 材質 ポリスチレン 透明 外寸法・幅(mm) 63 外寸法・高さ(mm) 26 外寸法・奥行(mm) 50 有効内寸法・奥行(mm) 45 有効内寸法・高さ(mm) 22 有効内寸法・幅(mm) 58
1箱(50個)
5,398 税込5,938
当日出荷

調色用の金属製プレートです。ホワイト・ライトグレー・ダークグレーの3色があり、サーフェスの色に合わせて選択可能。中央に黒色の線が入っており、隠ぺい性も簡単にチェックできます。専用の紙スリーブ(別売)での保管が可能です。
用途スプレーサンプル、テストピース、調色、自動車塗装・補修、 材質 冷間圧延鋼板 危険物の類別 非危険物
1パック(100枚)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカセ化学工業カセッターベース
ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。 HA4/HB5/HA5タイプはトレーの抜け落ち防止機構が付いています。 オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます。 引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です。 引き出し内は仕切板(別売)で2~16分割することができます。
材質 ABS樹脂
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割れないステンレス製のシャーレです。底の表面は平滑です。サンプルの保管や培養に。
仕様 ●外径(mm):120●高さ(mm):20●対応減菌処理:乾燥滅菌●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:382-2925 アズワン品番 67-2204-01
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シャムロックRI用ドットラベル
マイクロテストチューブ等の容器ひとつひとつに貼ってRIサンプルの識別にお使い下さい。
寸法(Φmm) 6.5 アズワン品番 61-9610-15
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。 材質 本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP) ナチュラル 色(フタ) ナチュラル 口径(mm) 31.2 中栓 なし RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 なし
1個
74 税込81
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)