サンプルチューブのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
790件の「サンプルチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コニカルチューブ」、「試験管 プラスチック」、「マイクロチューブ」などの商品も取り扱っております。

NEG(日電理化硝子)サンプルチューブ 丸底
強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
口形状 直口(W/O Rim規格) 底形状 丸底 材質 強化硬質ガラス
1箱(100本)
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛 あり(目安) 材質 PP 全長(mm) 39.3 容量(mL) 1.5 高さ(mm) (キャップ部)約6 滅菌 滅菌済み 上部外径(Φmm) 約13 遠心強度 12000G 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質 ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 耐遠心強度:20000G 材質 キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 容量(mL) 1.5 滅菌 γ線滅菌済 寸法(Φ×mm) 胴径10.5×全高46
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質 ポリスチレン 仕様 押し蓋式 全長(mm) 90 質量(g) 5 呼称 Φ14.5×83 外径(mm) 15
1個
99 税込109
当日出荷

漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
容量(mL) 2
1箱(50本×10袋)
14,900 税込16,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。 ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。 ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。 メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
1箱(1000本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
材質 ポリプロピレン(PP) 肉厚(mm) 0.7
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質 PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度 20000G 滅菌 未滅菌 胴径(Φmm) (最大)約10.8 仕様 書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)。DNase・RNaseフリー・DNAフリー。オートクレーブ可
1箱(1000個)
2,340 税込2,574
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(1000個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
口形状 直口
1箱(100本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(1000個)
17,000 税込18,700
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)
容量(mL) 2 寸法(mm) 12.5×48
1セット(1000個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000個)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本ほか
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)