- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- サンボックスのおすすめ人気ランキング
サンボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新833件の「サンボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンボックス #13」、「サンボックス#36」、「a3 コンテナ」などの商品も取り扱っております。
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタ
なし
仕様
(カード差し取付面)両短辺
適合
サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G
種別
6B
材質
PP
有効内寸(mm)
310×235×83
外寸(mm)
361×272×95
内寸(mm)
317×242×90
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
20.3(2070)
適合カード差し
13型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
嵌合商品
サンボックス #9G
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質
PP
タイプ
ボックス:TP規格
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
種別
NS9C-2
材質
PP
有効内寸(mm)
312×220×110
外寸(mm)
363×271×130
内寸(mm)
323×231×124
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
30.4(3100)
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス NS9C 孔有
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質
PP
フタ
なし
底形状
TP格子リブ
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
適合
サンボックス#6、#9フタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9
種別
6B-4
材質
PP
有効内寸(mm)
308×233×76
外寸(mm)
361×272×86
内寸(mm)
317×242×83
フタ
なし
底形状
その他
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
SNコンテナー B# 9-3
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
段数
(可能積重ね)5
仕様
(カード差し取付面)両短辺
適合
サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ
種別
C
材質
PP
有効内寸(mm)
292×292×85
外寸(mm)
334×334×99
内寸(mm)
300×300×95
フタ
なし
底形状
全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])
18.57(1895)
適合カード差し
3-2型(ワンタッチ式)、12.5型(ワンタッチ式)
コンテナ種類
ベタ目
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
仕様
カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B
材質
PP
有効内寸(mm)
367×247×129
外寸(mm)
441×281×145
内寸(mm)
375×255×139
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.68(1090)
適合カード差し
9.5型(ワンタッチ式)
嵌合商品
サンボックス 13B
ナス18kg用コンテナー
仕様
48-2 孔有
適合
嵌合製品:サンテナーB#50シリーズ、サンボックス#50A、セフティーコンテナーA、セフティーコンテナーB、SNコンテナーC#25、SNコンテナーC#25-2(4S)、SNコンテナーC#36
使用方法
例:茄子収穫、保管用
材質
PP
形状
底面:格子リブ(水抜き孔有Φ8~Φ10)
有効内寸(mm)
473×316×295
外寸(mm)
522×365×312
内寸(mm)
487×330×306
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
26.0(2646)
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
ホームオリコン S30M
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類
ベタ目
化学物質安全性参考資料
(1.2MB)
スタッキング
可