サンワサプライ スピーカーマイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
126件の「サンワサプライ スピーカーマイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WEB会議小型スピーカーフォン」、「ノイズキャンセル スピーカー」、「スピーカーフォン」などの商品も取り扱っております。
仕様 外部入力数/6.3mm:2 電源 AC駆動/電池駆動 最大出力(W) 20 周波数特性 180~15000Hz 寸法(inch) (スピーカー)3 スピーカー バスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスピーカーフォン
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様 集音範囲:最大5m 適合 【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能) セット内容 スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書 電源 USBポートより供給(本体側はミニUSB) 最大出力(W) 実用:2(1+1) ケーブル長(m) 1.7 対応OS Windows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz 消費電流(mA) 最大500(待機70-150) 入力感度 -32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 4 マイクミュート ○(本体) 音量調節
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
仕様 ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757g セット内容 スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1 型式 単一指向性ダイナミックマイク 寸法(mm) W297×D122×H142、口径53×180 ブラック 電源 AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用) 感度 -74+-3dB 外部出力 3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1 周波数特性 200Hz~15000Hz インピーダンス 600Ω 外部入力 3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容 マイク本体、保証書 形状 フラット 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.5 対応機種 マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 40~16000Hz 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω) 1.5K マイクミュート ×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライスピーカーフォン
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です 画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用 カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵 強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き 通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェース USB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB) 画素数 200万画素 仕様 【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360° 付属品 USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書 質量(g) 476 電圧(V) 5 最大出力(W) 5 ケーブル長(m) 1.5※1.8m延長ケーブルを付属 対応OS 【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11 感度 -26dBFS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×62×235 レンズ F1.8/F=2.6mm センサー CMOSセンサー(1/2.8インチ) 周波数範囲(Hz) 【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000 消費電力(mA) 500 解像度 【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 音圧レベル(dB) 94 ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 指向性 無(全)指向性(MEMSマイク) インピーダンス(Ω) 4 フレームレート 最大30fps(MJPG)※1920×1080時 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 水平105度対角120度 ビデオフォーマット MJPG、YUV 最短撮像距離 60cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 0.5
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品 スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m) 型式 単一指向性ダイナミックマイク 【マイク】ブラック 電源 AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー 最大出力(W) 60 ケーブル長(m) 約4 連続使用時間(時間) マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力 3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性 65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz バッテリー電圧(V) 18.5 入力端子 Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間) 約6 寸法(inch) 【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm) スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力 3.5mmステレオミニジャック×1 バッテリー容量(mAh) 4000 充電方式 AC電源(100~240V) 寸法(口径Φ×高さH)(mm) 50×183 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) インピーダンス(Ω) 600 音圧感度(dB) -74±3
1個
72,980 税込80,278
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品 拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質 ABS樹脂 サイズ (スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g) (スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W) 10 ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80.5×38×100 入力 (マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間 約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性 80~12000Hz 消費電流(mA) 0.5以下 入力信号 ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス (スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比 55dB以上 充電時間(時間) 5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様 ■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライ拡声器スピーカー
【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 。外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付き 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 【ワイヤレスマイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 。B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
仕様 トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz セット内容 スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×2 型式 単一指向性ダイナミックマイク サイズ スピーカー:6.5インチ(直径165mm)、ツィーター:1.0インチ(直径約25.4mm) 電源 AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh) 最大出力(W) 60 感度 -73±3dB 電源電圧(V) DC1.5(単3形乾電池×2) 連続使用時間(時間) 約10~12程度(マイク使用)、約5~6程度(音楽再生時)(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力 3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性 【スピーカー】65Hz~20KHz、【ワイヤレスマイク】806.125~809.500MHz 電池寿命(時間) 約6(アルカリ電池使用時) 電波形式 F3E 入力端子 Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間) 約6 スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力 3.5mmステレオミニジャック×1 充電方式 AC電源(100~240V) アンテナ 内蔵アンテナ インピーダンス(Ω) 600 周波数安定度 10ppm以下(送信) 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー 電力(mW) 10以下(空中線)
1個
94,980 税込104,478
当日出荷

サンワサプライワイヤレスマイク
適合 MM-SPAMP4 質量(g) 190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×36×240 周波数特性 806.250~809.500MHz 電波形式 F3E アズワン品番 64-0890-20 指向性 単一指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω) 220 音圧感度(dB) -76±3
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライ拡声器スピーカー
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様 【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択) セット内容 拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】 材質 ABS樹脂 型式 単一指向性エレクレット型 サイズ スピーカー:3.5インチ(直径約91mm) 電源 スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh) 適合規格 Bluetooth 5.0 最大出力(W) 25 感度 -51~-54dB 連続使用時間(時間) 約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5 周波数特性 80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz 送信出力 class2 充電時間(時間) 約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 microUSB給電(5V2A) 通信可能距離(m) 最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(B型帯10波より手動選択) インピーダンス(Ω) 4(ロード) 伝送距離(m) 最大30 オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP/AVRCP
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワサプライスピーカーフォン
送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンやクリップ式マイクを増設して使用することができます。6人同時に音声の入出力が可能です。席やデスクが離れている場所で使用するのに便利です。クリップ式マイクは席を立って話をしたりプレゼンをしたりオンライン授業などをする際に最適です。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。
セット内容 製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×3、オーディオケーブル(1.8m)×2、スピーカーフォン×2 伝送方法 GFSK 対応コーデック SBC マルチポイント 非対応 適合規格 Bluetooth 5.0 使用周波数(GHz) 2.402~2.480 通信距離(m) 10 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP 電源 USB給電 ポート microUSB(充電) 接続方式 Bluetooth, USB, 3.5mm 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 仕様 SCMS-T:非対応
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

入力端子 Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1 付属品 ワイヤレスマイク×2、収納用カバー×1、電源ケーブル×1 質量(g) 12800 電源 AC駆動/内蔵バッテリー駆動 最大出力(W) 実用/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×568 周波数特性 65~20000Hz 寸法(inch) (スピーカー)10 スピーカー バスレフ式フルレンジ 外部入力 直径6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1 アズワン品番 64-0901-95 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB) インピーダンス(Ω) 4
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

サンワサプライスピーカーフォン
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。広範囲(約4m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)
周波数特性 20~20000Hz、50~9000Hz インピーダンス(Ω) 【スピーカー】4、【マイクロホン】2.2K 音量調節 指向性 無(全)指向性 入力感度 -32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) マイクミュート ○(本体) ケーブル長(m) 約2 プラグ形状 USB-A 対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 セット内容 スピーカーフォン本体、ポーチ、USBケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-C 最大出力(W) 2.5(実用) 仕様 集音範囲:最大4m
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

サンワサプライWEB会議高感度USBマイク
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。 全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。 全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。 単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。 エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。 マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種 Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2 コネクタ形状 USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 仕様 集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130° 付属品 スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書 質量(g) 390(本体のみ) 形式 コンデンサータイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×143(本体のみ) 周波数特性 20Hz~20KHz 入力感度 ‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz) 動作電圧 USBDC5V アズワン品番 64-0903-64 指向性 無(全)指向性、単一指向性の切替え式 関連資料 商品導入事例(1.9MB) インピーダンス(Ω) 2.2K 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワサプライマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容 マイク本体、取扱説明書、保証書 形状 フラット 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 70~10000Hz 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 2.2K マイクミュート ×
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワサプライスピーカーフォン
本製品は最大3まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様 マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容 本体×1、充電用USBケーブル×1、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 ワイヤレス(2.4GHz) 感度 -26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲 2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz) 約20-20000 充電時間(時間) 約2 スピーカー 3W 連続再生時間 最大約6時間 指向性 全(無)指向性 ポート 充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm) 40 通信距離(m) 約10 連続待受時間 最大約6時間 ノイズキャンセリング AEC/AGC対応 連続通話時間(時間) 最大約6
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

サンワサプライスピーカーフォン
送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンを増設して使用することができます。※送受信機はMM-BTMSP3に付属しています。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。Bluetooth/USB/3.5mmと様々な方法で接続ができます。単品での使用も可能です。
セット内容 製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1 伝送方法 GFSK 対応コーデック SBC マルチポイント 非対応 適合規格 Bluetooth 5.0 使用周波数(GHz) 2.402~2.480 通信距離(m) 10 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP 電源 リチウムポリマーバッテリー 質量(g) 45 バッテリー容量(mAh) 2600 バッテリー電圧(V) 3.7 消費電力量(Wh) 9.2 充電時間(時間) 7 連続再生時間 最大18時間 連続通話時間(時間) 最大18 連続待受時間 最大300時間 再生周波数帯域(Hz) 114~120000 指向性 全(無)指向性 ポート microUSB(充電) 接続方式 Bluetooth, USB 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 仕様 SCMS-T:非対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

サンワサプライスピーカーフォン
最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様 マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容 本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 ワイヤレス(2.4GHz) 感度 -26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲 2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz) 約20-20000 充電時間(時間) 約2 スピーカー 3W 連続再生時間 最大約6時間 指向性 全(無)指向性 ポート 充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm) 40 通信距離(m) 約10 連続待受時間 最大約6時間 ノイズキャンセリング AEC/AGC対応 連続通話時間(時間) 最大約6
1個
47,980 税込52,778
当日出荷