WEB会議高感度USBマイク
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。
全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。
全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。
単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。
エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。
マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2
コネクタ形状USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
仕様集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130°
付属品スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書
質量(g)390(本体のみ)
形式コンデンサータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×143(本体のみ)
周波数特性20Hz~20KHz
入力感度‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz)
動作電圧USBDC5V
アズワン品番64-0903-64
指向性無(全)指向性、単一指向性の切替え式
インピーダンス(Ω)2.2K
内容量1個
関連資料:
商品導入事例(1.9MB)
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
商品説明動画
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07