サーキットブレーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
610件の「サーキットブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーキットブレーカー パナソニック」、「サーキットブレーカ 200V」、「3 相 200v ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)



DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用 電流容量(A) 5、15、20の中から選択 電圧(V) 12~24 接続 半田付 寸法 14×29×47
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-30 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 30AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品 取付金具 寸法A(mm) 25 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 95 寸法C(mm) 60 端子構造 線押え端子 M5 接続可能電線(mm2) Φ1.6~8 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子 R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ 定格電流(A) 100 適合電線(mm2) 最大接続可能:60 端子構造 圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式 熱電ー電磁 カバー色 グレーブルー 極数・素子数 2P2E 適合圧着端子 R2-8~CR60-8
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式 (表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格 JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 接続 ねじ端子接続 基準周囲温度(℃) 40 開閉寿命(回) 10000以上開閉(定格電流通電) 形名 CP30F形 動作周囲温度(℃) -10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%) 45~85 保護方式 流体電磁式 フレーム(AF) 30 抵抗負荷(A) AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用 適応ボルトサイズ M6mm×2本 (R端子)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極数・素子数 2P2E 定格電圧(V) AC100、AC100/AC200(単3) 付属品 端子カバー、木ねじ 寸法A(mm) 32 寸法D(mm) 53.5 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 36.2 端子構造 ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2) Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA) 1.5 基準周囲温度(℃) 25 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 フレーム(AF) 30 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

寸法C(mm) 68 接続方式 表面形 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ACパワーダクト等に使用できるブレーカー
定格電圧(V) AC110 定格遮断容量(kA) 1.5 極数・素子数 2P1E
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電装回路の保護に。電装回路に過電流が流れたときやショート等発生した際に自動的に回路を切断し電装品を守り、自動的にリセットします。
長さ(mm) (スタッド)入力側:約15、出力側:19 電圧(V) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約19×15×30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数・素子数 3P3E 付属品 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm) 75 定格絶縁電圧(V) AC250 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 端子構造 線押え端子 M5 定格遮断容量(kA) 2.5(AC200) 過電流引きはずし方式 完全電磁 逆接続 適合圧着端子 R2-5~CB22-5S 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc. 取付方式 (表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 接続 ねじ端子接続 基準周囲温度(℃) 40 内部回路 直列形 開閉寿命(回) 10000以上(定格電流通電) 動作周囲温度(℃) -10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%) 45~85 耐電圧性能 AC2000V、1分間 保護方式 流体電磁式 フレーム(AF) 30 抵抗負荷(A) AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

規格 電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA) 2.5 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)