サーキットプロテクタ オムロンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「サーキットプロテクタ オムロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーキットプロテクタ 200v」、「dc電源 24v」、「パワーサプライ 12v」などの商品も取り扱っております。
DC24V機器の短絡・過電流時の確実な保護を実現します。 アラーム信号入力で、異常発生を上位コントローラに出力可能 起動時は分岐系統毎の突入電流の起動トラブルを最小化。
定格入力電圧(V) DC24V
1個
14,980 税込16,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造 IP20、EN/IEC 60529による 構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 定格入力電圧(V) 単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350) 保存温度(℃) -40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間 使用周囲温度(℃) -40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 寿命 期待:10年以上 突入電流(A) AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて) 端子台 プッシュインPlus端子台 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回) 入力変動 静的:0.5%以下 負荷変動 静的:1.5%以下 耐振動 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h 出力電圧可変範囲(V) 21.6~28(V.ADJにて) 過電流保護 有(自動復帰) 起動時間(ms) AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下 過電圧保護 有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA) AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下 温度変動 AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯 有(LED、色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度 EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 ファン (冷却)無 耐電圧(V/min) AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間) 信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH) 95以下
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


規格 EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠 保護構造 IP20、EN/IEC 60529による 保存温度(℃) -40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間 使用周囲温度(℃) -40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート) 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 静的:0.4%以下 負荷変動 静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。] 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V) -10~15(V.ADJにて) 過電流保護 有、自動復帰 過電圧保護 有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA) AC100/200V入力時:0.5/1以下 運転 直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで) 温度変動 AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯 有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度 EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 入力電圧範囲(V) 単相:AC85~264、DC90~350 耐電圧(kV) AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間) 信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH) 0~95
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)


鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)


時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可 規格 SEMI F47-0706(AC200V入力時) 定格入力電圧(V) AC100~240 保存温度(℃) -25~75(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて 使用周囲温度(℃) ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと) 力率 0.9以上 アラーム表示 検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max. 入力周波数(Hz) 50/60(47~63) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート) 入力変動 0.4%以下 負荷変動 0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V) -10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10) 過電流保護 105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰 起動時間(ms) 1000以下 リーク電流(mA) AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下 運転 並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要) 温度変動 0.05%/℃以下 出力保持時間 20ms以上 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 雑音端子電圧 EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠 放射妨害電解強度 EN55011 Group1 ClassB適合 入力電圧範囲(V) AC85~264/DC80~370 耐電圧(kV) AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA) 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
709 税込780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


安全性とメンテナンス性を提案する新しい電源のかたち。デジタルサーキットプロテクタ機能を1パッケージ化した240/480Wタイプ電源。分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御を搭載。各種モニタ表示・警報機能(出力電圧、出力電流、交換時期お知らせ、温度)。UL Class2出力適合。DINレール取りつけ。
構造 カバー付きタイプ 出力電圧(V) DC24 接続方式 端子台 定格入力電圧(V) AC100~240V 接続 並列:不可、直列:不可 保存温度(℃) -25~65 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と(入力一括、PE(保護接地)端子)間 DC500Vにて 力率 0.95以上 サンプリング周期 1ms 使用周囲湿度 25~85%(保存湿度25~90%) 入力周波数(Hz) 50/60(47~63) 漏れ電流(mA) 10以下 突入電流(A) AC100V入力時:25以下(25℃、コールドスタートにて)。、AC200V入力時:50以下(25℃、コールドスタートにて) 端子台 ねじ端子、スクリューレス端子 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 負荷変動 4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 起動時間(ms) 3000以下(定格入出力にて) リーク電流(mA) (100V入力時)0.5以下、(200V入力時)1.0以下 出力電圧可変範囲(%) ±10%(V.ADJにて) 出力リップルノイズ電圧 2.0%(P-P)以下(定格入出力にて) 温度変動 0.05%/℃以下 出力保持時間 20ms以上(定格入出力にて) 不足電圧検出出力 フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN61000-3-2適合 雑音端子電圧 EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電解強度 EN61204-3 ClassA適合 入力電圧範囲(V) AC85~264
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷