サーキットプロテクタ 1aのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
185件の「サーキットプロテクタ 1a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー CP」、「三菱CP」、「サーキットプロテクタ 2A」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

エスコ品番 EA940MN-201 極数 2 定格電圧(V) AC250/DC125 定格電流(A) 1 動作特性 中速形 定格遮断容量(kA) 2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式 (表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格 JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 接続 ねじ端子接続 基準周囲温度(℃) 40 開閉寿命(回) 10000以上開閉(定格電流通電) 形名 CP30F形 動作周囲温度(℃) -10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%) 45~85 保護方式 流体電磁式 フレーム(AF) 30 抵抗負荷(A) AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)


エスコ品番 EA940MN-101 極数 1 定格電圧(V) AC250/DC65 定格電流(A) 1 動作特性 中速形 定格遮断容量(kA) 2.5
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc. 取付方式 (表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 接続 ねじ端子接続 基準周囲温度(℃) 40 内部回路 直列形 開閉寿命(回) 10000以上(定格電流通電) 動作周囲温度(℃) -10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%) 45~85 耐電圧性能 AC2000V、1分間 保護方式 流体電磁式 フレーム(AF) 30 抵抗負荷(A) AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRF1シリーズ
極数 1 定格電圧(V) AC250/DC32 保護方式 熱動引外し方式
1個
1,598 税込1,758
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番 EA940MN-202 極数 2 定格電圧(V) AC250/DC125 定格電流(A) 2 動作特性 中速形 定格遮断容量(kA) 2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

端子形状 (主端子)タブ250形端子 保存温度(℃) -40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点 1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃) 25 付属装置 なし 耐振動 100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式 流体電磁引外し方式 耐久性 電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 耐電圧(V/min) 充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃 500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷 AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

エスコ品番 EA940MN-203 極数 2 定格電圧(V) AC250/DC125 定格電流(A) 3 動作特性 中速形 定格遮断容量(kA) 2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

エスコ品番 EA940MN-210 極数 2 定格電圧(V) AC250/DC125 定格電流(A) 10 動作特性 中速形 定格遮断容量(kA) 2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

エスコ品番 EA940MN-205 極数 2 定格電圧(V) AC250/DC125 定格電流(A) 5 動作特性 中速形 定格遮断容量(kA) 2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

取付方式 (表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 端子ねじ 主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ) 動作特性 中速形 開閉寿命(回) 10000以上開閉(定格電流通電) 動作周囲温度(℃) -10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 保護方式 流体電磁式
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類 制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V) 250 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃) 40 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動式
1台ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


取付方式 スナップオン取付け 極数 1 定格電圧(V) AC250/DC32 端子形状 (主端子)タブ250形端子、(補助接点)1.4W×0.2tはんだづけ端子 付属装置 補助接点付 内部回路 シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式 熱動引外し方式 操作方式 その他
1台
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)