- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- サーキュレーター 小型のおすすめ人気ランキング
サーキュレーター 小型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「サーキュレーター 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニサーキュレーター」、「ミニファン」、「クリップ 扇風機 コンセント式」などの商品も取り扱っております。
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能
風量3段階調節
羽根径(Φmm)
約180
色
ホワイト
寸法(mm)
約280×160×280
質量(kg)
約1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)
約1.8
モーター
ACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)
約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整
強/中/弱
騒音レベル(dB(A))
60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ
扇風機
付属品
給電用ケーブル×1本
色
ブラック
質量(g)
約450
定格電圧
DC5V
ケーブル長(m)
約1.5※コネクタを除く
外形寸法
約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種
USBインターフェイスを装備したパソコン
機能
3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)
約33
保証期間
6カ月
消費電流
400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下6段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)
1100
コード長さ(m)
1.4
ハネ径(cm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×184×256
消費電力(W)(50/60Hz)
28/27
適合床面積
8畳
風量調整
3段階
左右首振
○
仕様
角度調節:縦方向/手動約360℃
電源(V)
AC100
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!!
既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました!
コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
色
ブラック
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×126×210
首振
(上下/左右)手動/自動
風量調整
3段階
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積
8畳
機能
上下角度調節・風量調節
質量(g)
1100
電源(V)
AC100
ハネ径(cm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×182×256
消費電力(W)(50/60Hz)
28/27
首振角度(°)
上下(手動):360
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。
「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。
冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。
面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様
ファンガード:表裏両面に搭載
電流(A)
0.34
電圧(V)
5
騒音値(dB)
32
回転数
1600 rpm
ケーブル長(cm)
USB:約70
軸受種類
1ボールベアリング
最大風量(CFM)
75
商品タイプ
扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に
仕様
静音設計、上下角度調節、コイルコード
ハネ径(cm)
9
羽根枚数
4
本体質量(kg)
0.5
消費電力(W)(50/60Hz)
10.5/9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×120×143
取扱説明書
(1.7MB)
上下角度調整
○
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能
左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)
23
寸法(mm)
354×232×400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
28/29
適合床面積
20畳
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振
○
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様
電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円
質量(kg)
1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
22/23
風量
3段階
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.3×19.2×29
首振り
左右(自動)、上下(手動)
適用畳数
14畳まで
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。
パイプや足場・社内に引っ掛け可能。
高い位置からの送風も可能です。
風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。
家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)
10.8
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
1(バッテリー除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
148×260×252
羽根枚数
3
風量(m3/min)
(最大)4.6
バッテリー
リチウムイオン
風速(m/min)
強:180、中:150、弱:120
風量調整
3段階
羽根径(Φmm)
180
上下角度調整
○
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)
2100
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.4
ハネ径(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)
49/43
適合床面積
14畳
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振
○
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源
コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)
12
羽根枚数
7
電源自動OFF
10時間
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
風量調整
3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)
【弱】約16【中】約6.5【強】約3
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様
コイルコード仕様
ハネ径(cm)
23
羽根枚数
3
本体質量(kg)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×290×460
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
左右首振り
【18畳】【上下左右首振り】【静音】
コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。
自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。
リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W)
39/37(上下左右首ふり時)
寸法(mm)
約210×210×290
切タイマー
2、4、8時間
色
アイボリー
定格周波数(Hz)
50/60
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
コード長さ(m)
約1.4
定格電圧(V)
AC100
適合床面積
18畳/20畳(50/60Hz)
質量(g)
2100
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品
専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)
530
ハネ径(cm)
18
羽根枚数
7
モーター
DCモーター
風量
4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×6×22.5
電源仕様
2電源対応:コンセント、USB
切タイマー
1/2/4/8時間
空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター。工具不要で前面ガードと羽根を2ステップで取り外し可能だからお手入れ簡単。切タイマー付き(1~4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。左右40度、上下80度の自動首振り対応。リモコン付き。
用途熱中症対策、空気の循環などに。脱衣所、銭湯、温泉、大浴場に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト
質量(kg)
1.8
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
36/32
風量
3段階
適用畳数
~10畳
切タイマー
1~4時間
BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。
USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。
モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。
ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)
215
外形寸法(mm)
120×120×25
電流(A)
0.32
電圧(V)
5
回転数(min-1[r.p.m])
1900
騒音値(dB)
31
ケーブル長(cm)
USB:約70
軸受種類
1ボールベアリング
最大風量(CFM)
69
商品タイプ
扇風機
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。
マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。
ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右自動首振り機能搭載(本体操作部)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)
1.7
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
22/23
風量
3段階(静音・弱・強)
羽根形状
15cm径 3枚
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.3×19.2×29
適用畳数
12畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.7円
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
《8畳》《静音》《左右自動首振り》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
6段階の角度調整が可能です!離れた場所からでも操作できるリモコン付きです。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積
8畳
機能
風量調節・タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
241×176×288
電源(V)
AC100
ハネ径(cm)
15
風量調整
3段階
タイマー
切タイマー:1・2・4時間
質量(g)
1700
消費電力(W)(50/60Hz)
33/32
左右首振
○
切タイマー
○
リモコン
あり
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)