- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- サーキュレーター 温風のおすすめ人気ランキング
サーキュレーター 温風のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新72件の「サーキュレーター 温風」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温風冷風」、「暖房扇風機」、「温冷風機」などの商品も取り扱っております。
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能
左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)
23
寸法(mm)
354×232×400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
28/29
適合床面積
20畳
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振
○
温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)
【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12
材質
ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂
質量(g)
3500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×257×342
モード
衣類乾燥3段階、送風3段階
タイマー
2.4.8時間
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
【18畳】【上下左右首振り】【静音】
コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。
自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。
リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W)
39/37(上下左右首ふり時)
寸法(mm)
約210×210×290
切タイマー
2、4、8時間
色
アイボリー
定格周波数(Hz)
50/60
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
コード長さ(m)
約1.4
定格電圧(V)
AC100
適合床面積
18畳/20畳(50/60Hz)
質量(g)
2100
お部屋の温度を自動で感知。冷暖房、部屋干しの効率アップ。
室温に合わせて自動で風量を切り替え。
乾燥時間を3時間短縮
空気を立体的に循環させる横8の字首振り
お部屋の換気にも活躍
操作部はお手入れがラクなタッチパネル
寸法(mm)
約 220×290×330
質量(kg)
約2.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6
ハネ径(cm)
約18
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
強:50/45、中:40/35、弱:21/18
機能
電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840
風量調整
風量調節、切タイマー、上下角度調整
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90
上下角度調整
約55°/72.5°/90°
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様
送風切替:3段階
付属品
取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池
質量(kg)
8.1
色
ホワイト
電源(V)
AC100・50/60Hz
消費電力(W)
52/56(冷風時)、温風時(1200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×315×746
風量
○
風量調整
送風3段階/ヒーター2段階
リモコン
○
入数
1台
左右首振
○
上下首振
○
切タイマー
1/2/4/8時間
リズム風
○
1個
¥20,998
税込¥23,098
6日以内出荷
《18畳》《静音》《3Dランダム送風》
人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。
リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積
18畳
質量(g)
2000
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×290
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積
8畳
機能
上下角度調節・風量調節
質量(g)
1100
電源(V)
AC100
ハネ径(cm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×182×256
消費電力(W)(50/60Hz)
28/27
首振角度(°)
上下(手動):360
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
シロカの加湿付き温冷風扇は打ち水のような涼しい風!
1年中快適に使える温冷風扇
夏は水分を含んだ冷たい風でひんやり涼しく、冬は暖めながらぽかぽか加湿してくれる、1年中使える温冷風扇です。
水を使わない送風・温風モードもあるので、用途に合わせて快適にお使いいただけます。
ボタンが大きく見やすい操作パネル。さらに直感でも操作できるほど使い方は簡単。操作が不安なお年寄りでも安心です。
チャイルドロックがついているので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
遠くからでも操作できる、便利なリモコンつきです。
水タンクに入れて使える保冷剤つき
移動に便利なキャスターつき
左右は自動、上下は手動で風向きを変えられる
付属品
リモコン(電池含む)、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)
温風強1250(最大)、温風弱850、冷風50
幅(cm)
29
コード長さ(m)
1.8
本体質量(kg)
8
保証期間
1年
高さ(cm)
74
奥行き(cm)
33
1台
¥19,800
税込¥21,780
当日出荷
オールシーズンこれ一台。冷風と温風で一年中活躍。
付属品
リモコン、保冷剤×2個
質量(kg)
5.2
タンク容量(L)
約3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×210×820
首振
左右自動
消費電力(W)(50/60Hz)
冷60、暖1200
風量
送風3段階、暖房2段階
モード
送風時は冷風扇/温風時は加湿暖房
タイマー
12時間
1台
¥12,800
税込¥14,080
4日以内出荷
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能
風量3段階調節
羽根径(Φmm)
約180
色
ホワイト
寸法(mm)
約280×160×280
質量(kg)
約1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)
約1.8
モーター
ACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)
約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整
強/中/弱
騒音レベル(dB(A))
60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
《音声操作》《18畳》《静音》《3Dランダム送風》
パワフルで大風量のサーキュレーターです。
話しかけるだけのダイレクト操作が可能なので、本体に近付く必要がありません。
アプリやWi-Fi等の複雑な設定がなく、電源を入れた瞬間から使用可能です。
【使い方】
1.「ねぇ、サーキュレーター 、電源を入れて」→サーキュレーターの電源が入ります。
2.ピッと返答があったら、「風量を強く」で風量UP!起動中は、続けて指示を出すことができます。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
色
ホワイト
質量(g)
2000
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×290
適合床面積
18畳
アズワン品番
64-8929-02
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振
○
上下首振
○
1台
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能
風量調節・静音モード
質量(g)
2800
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
230×560
消費電力(W)(50/60Hz)
36/37
電源電圧(V)
AC100
風量調整
3段階
音量(dB)
35以下
上下角度調整
○
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
《18畳》《静音》《左右自動首振り》
コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。
工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能
左右自動首振り、リモコン有
適合床面積
~18畳
質量(g)
2000
消費電力(W)
34
コード長さ(m)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×280
モード
4/ターボ/リズム
タイマー
(切)1・2・4
羽根寸法(cm)
15
関連資料
サーキュレーターラインナップ一覧(0.49MB) アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g)
8500
コード長さ(m)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×247×657
水タンク容量(L)
約2.5
除湿能力(L/日)
5.8
除湿面積
木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品
リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)
22
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)
0.75
電源コード(m)
約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)
750/770
使用環境温度(℃)
約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)
8.4/8.0
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)
410
使用環境湿度(%)
30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)
約56/57
除湿能力(L/日)
23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
人気のサーキュレーターアイDCJETにインテリアモデルが登場!お部屋の雰囲気に合わせやすいデザインです
人気のサーキュレータアイDCJETにインテリアモデルが新登場!
お部屋のインテリアに調和するスタイリッシュなデザインです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×290
質量(g)
1300
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
25
首振
(上下/左右)自動0~65°/自動3段階 60/90/120°
風量調整
10段階
モード
連続/リズム風/衣類乾燥
切タイマー
2・4・8時間
電源コード(m)
1.8
スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。
マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。
ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。
人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。
3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。
【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。
寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。
【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。
夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用
タイプ
電源プラグ(コンセント差込)タイプ
適合
1.5坪以下
消費電力(W)
【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15
電源
AC100V(50/60Hz)・12A
本体質量(kg)
約3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
525×204×130
騒音値(dB)
(強)46、(弱)33
ヒータータイプ
グラファイトヒーター(600W×2=1200W)
電気代の目安
【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円
リモコン
防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全機能
電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷