サークル 大型犬のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「サークル 大型犬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段ゲート」、「プラスチックケージ」、「ベビーガード」などの商品も取り扱っております。
ホワイト トラスコ品番 201-1178 種別 805671WH01 質量(kg) 2 寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm) 154.5×154.5×86
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

わんちゃんの成長に合わせて自由自在にレイアウト変更可能。シンプルなデザインで屋外・屋内と場所を選びません。アルミ製は軽くて持ち運び便利。スチール製は重量があるので、大型犬でも安心。
用途ペット用サークル 寸法(幅W×高さH)(mm) 1200×1200 厚さ(mm) 25 付属品 ボルト・ナット2本
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレーをサッと引き出せて、お手入れラクラク。 インテリア性の高い、明るいカラー3色をラインナップ。 ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。 お掃除ラクラク トレーを手前に引き出せるので、本体を移動させずに、簡単にお手入れできます。また、トレーはプラスチック製なので水洗いもできます。 汚れ防止フレーム 高さのあるフレームが、尿や毛の飛び散り防ぎます。 ふち高アンダートレー 高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。 汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。 ワンタッチロック解除 上に引き上げるとロックが解除されます。 スライドドア固定 ドアは全開にした状態で固定することができます。
材質 フレーム部・ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック・滑り部材:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫なプロ仕様。2面ドア付きで、縦置き横置きOK。 足元が網すのこになっているので、清潔です。 サビが出にくいカチオン塗装です。 アジャスターで高さを微調整できます。 2面ドア付き ドアは長面と短面にあるので、 置き場所を選ばず設置できます。 お掃除ラクラク トレーとすのこは、長面と短面 どちらからも引き出せるので、簡単にお手入れできます。 2段積み重ねOK 積み重ねができるので、多頭飼いにも最適です。 コンパクトに収納 使わない時はコンパクトに折りたたむことができます。 アジャスターに別売の「キャスター4個セット」の取り付けもできます。
材質 本体:スチール、トレー:ABS樹脂、アジャスター 軸部:スチール、アジャスター 台部:ナイロン ブラック
1個
特価
8,790 税込9,669
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペットの成長やリビングのスペースに合わせて、伸縮できる! スライドドア スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。 ドア位置の変更可能 置き場所に合わせてドア位置を変更できます。 お手入れ簡単なトレー付き 取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。サイズ調節も上下の凹凸を合わせて、パチンと音がするまで押し込むだけでOKです。 取り出し用窓付き サイドに窓が付いているので、トイレやフードの取り替えに便利です。 設置場所によってはペットの出入り口としても使えます。 すっきり省スペースタイプ 高さ、奥行きを抑えた小型犬用のサークル。 場所を取らないので狭いお部屋にも最適です。 ゆったり広々タイプ 小型犬、中型犬用のゆったり広々サークル。 高さ、奥行きにゆとりがあるので、元気に跳ねまわる子にも最適です。
用途レギュラー:小型犬用 ワイド:小型犬・中型犬用 付属品 ペット用スライドレギュラートレー 材質 天然木、スチール、ABS樹脂、他 調整範囲(mm) 幅:900~1540(11段階)
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Richell(リッチェル)木製3wayサークル
「サークル」「ゲート」「仕切り」1台3役の優れもの! 用途に合わせて3通りの使い方ができます。 インテリアに調和する木製タイプ。 ドア位置を変更できるので、置き場所を選ばず、出入りがしやすくなります。 オートロックドア付き 手前にも奥にも開くことができ、通行がスムーズにできます。 開け閉めラクラク 片手でドアのロック・解除ができます。 組み立て簡単 パネルをはめ込み、固定するだけで、工具を使わず組み立てできます。 コンパクトに折りたためる 使用しない時はコンパクトに折りたたむことができます。
用途ペットの専用スペースに… 室内の危険対策に… 居住スペースの間仕切りに… ブラウン 内寸(cm) サークル:76×170 間口(cm) 扉:65 材質 天然木、積層材、スチール、ポロプロピレンなど
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製の上下2枚のフレームに塩化ビニル被覆鋼管パイプを縦につないだパネルを連結して使用する、丈夫な屋外用パイプ製ペットサークルです。UC-126は、高さ1.2mのドア付パネル1枚とドア無パネル5枚がセットになっています。
材質 塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン グレー/アイボリー 質量(g) 33500 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約2400×約2080×約1200(6枚組立時)
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

つなげるだけで、すぐに使用できるペットサークルです。枚数を増やして、スペースを広くすることも可能です。扉の開閉つまみは2箇所付いていて、90度に回して開閉します。プラスチック製なので汚れても水洗いでき、いつも清潔を保てます。屋外でも使用できます。工具不要で面倒な組み立てがなく、簡単に設置できます。すべり止めのゴム脚が付いています。
材質 パネル:ポリプロピレン、キャップ(ゴム脚):ゴム ホワイト/ベージュ 質量(g) 4770
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質 SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイングアップで、フルオープン。 こんなに便利! 前面パネルを収納できるので、開口部が広い。 隅々までお手入れ簡単 高さのある物もそのまま引き出し ペットの出し入れに便利 トレーだけの引き出しOK 本体を移動させずに、トレーやシーツトレーのお手入れができます。プラスチック製なので水洗いもできます。 スライドドア スライド式のドアなので、開閉がスムーズです。 ドアは全開にした状態で固定することができます。 ワンタッチロック解除 ふち高トレー 高さのあるトレーが、汚れの飛び散りを抑えます。 キャスター付き移動に便利です。 ワンタッチ開閉屋根面ロックをスライドさせるだけで簡単に開閉できます。
用途超小型犬・小型犬用 ブラウン 適応体重(kg) 8以下 材質 上フレーム・ドアロック・トレー:ABS樹脂、下フレーム・ジョイント:ポリプロピレン、可動部材・滑り部材:ポリアセタール、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー・連結パイプ:スチール(ポリエステル塗装)
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


Richell(リッチェル)木製ペットサークル
木の温もりとシンプルさが魅力。 ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。 スライドドア スライド式のドアなので開閉がスムーズです。 ドアは全開にした状態で固定することができます。 ドア位置の変更可能 置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
用途中型犬・大型犬用 材質 フレーム部:天然木(ラッカー塗装) 、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)、ゴム脚:合成ゴム、ドアロック:ABS樹脂 質量(kg) 23.8 ダークブラウン サイズ 120-90 寸法(cm) トレーセット時:124×94×90H 適応体重(kg) 8~40 外寸(cm) 120×91×90H 間口(cm) 扉:42.5×74.5
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm) 約300 タイプ 継ぎ目なし 仕様 織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他 ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリプロピレン 質量(g/m2) 目付け/114 材質(ハトメ) アルミ 引張強度(N/3cm) 初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性 耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマペットゲート
インテリア性の高いペット用ゲートです。つっぱりタイプでペットに出入りさせたくない場所に設置できます。扉を開いた時のロック機能付きで、開ききると戻らず、その場所で止まります。拡張パーツで最大90cmまで対応できます。
材質 スチール(エポキシ粉体塗装)、ナイロン、ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 4600
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 (本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg) 約5.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ折りたたみサークル
組み立て、折りたたみが簡単なソフトサークルです。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。持ち運びに便利なキャリングケース付きでペットの防災グッズとしてもおすすめです。
材質 生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、メッシュ部:ポリエステル100%、芯材:スチール ブラウン
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm) (埋込)145 規格寸法(mm) □40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)