サーチライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
190件の「サーチライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力サーチライト」、「船舶サーチライト」、「最強 ledライト」などの商品も取り扱っております。
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 電球の種類 LED 使用電池 内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh) 全光束(Lm) 約1500 特殊用途 防水 材質 ABS/PC 仕様 充電時間:約3-4 セット内容 サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書 質量(kg) 0.7 消費電力(W) 15 出力 USB:5V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×220×152 発光色 昼光色(6500K) 光源 LEDチップ×3 点灯方式 Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電電圧(V) AC-DC5 1.5A 電池寿命 充放電繰り返し数 約500回 照射角 15° RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 照射距離(m) 約900 演色指数(Ra) >80 連続点灯時間(時間) Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

マリンテックLEDワークライト
強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W。3種類の点灯モードが選択可。本体は高品質アルミダイキャスト製。強力防水IP67。白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載。防水性に優れたドイチェコネクター使用。発光色:白色。取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
質量(g) 2800 規格 製品:ECE R10 CE(国際規格) 電圧(V) DC9-36 消費電力(W) 189 全光束(Lm) 16,500 発光色 白色 色温度 6500K 保証期間 1年 サイズ(mm) Φ220×221×89(9inch) 防水仕様 IP67 ケーブル長(cm) 60
1式
35,980 税込39,578
6日以内出荷

消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
寸法(mm) ライト部:Φ180×奥行100 質量(kg) 1.84(ステーを除く) 軸長(mm) ステー:400 消費電力(W) 60 取付ボルト M8ノブボルト 材質(ボディ) アルミダイキャスト 配線長 約30cm 動作電圧 12V/24V兼用タイプ LED寿命(時間) 30000以上 明るさ(Lm) 6000 防水保護等級 IP68 照射距離(m) 約200 材質(ステー) ステンレス
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源 単2形乾電池(3個)別売 特殊用途 防浸 全長(mm) 146 材質 ポリマー樹脂 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 764-4787 質量(g) 554 外径(Φmm) 75 全光束(Lm) 500 保護等級 IP67 連続点灯時間 強 約55時間。中 約120時間。弱 約260時間 耐水性 防浸タイプ 光束(Lm) 500 照射距離(m) 強 360m。中 250m。弱 115m 点灯時間 約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 電球の種類 LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。
タイプ HID-H3 レンズ径(Φmm) 160 材質(ブラケット) SUS304
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100W LEDサーチライト! 固定型!前方向を強力に照らします! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております オスラム製3WLED素子を41個搭載 合計123W ※最高到達距離 約600m ※マリンテック独自の防蝕構造 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み ノイズ対策品 1年保証 2020年モデル 【構成内容】 本体、取付金具付 電源ケーブル20cm付
質量(kg) 2.4 電圧(V) DC24 消費電力(W) 100 角度(°) 30 全光束(Lm) 10000 色温度(K) 6000 サイズ(mm) 225×235×120
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源 単1形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm) 124×193 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 384-1707 材質(本体) プラスチック 質量(g) 450 全光束(Lm) 165 使用電球 LED 連続点灯時間 最大80時間 耐水性 防滴タイプ 光束(Lm) 165 照射距離(m) 315m 電球の種類 LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

50WLEDランプを搭載したサーチライト! 新型モーター搭載!スムーズな動作を実現!前方向を強力に照らします! 新タイプより電圧12/24Vどちらにも対応 新型モーターによるスムーズな上下左右回転、左右回転はエンドレス(無限)回転機構 電源OFF時は正面に戻るオートリターン機構 本体は樹脂製なのでサビの心配がありません。 ジョイスティック式リモコン仕様
セット内容 内容:本体、ジョイスティック式リモコン、接続ケーブル5m 型式 M970-1224LED 寸法(mm) 200×241×241 質量(kg) 2.2 電圧(V) DC12/24 消費電力(W) 50 ランプ LED 色温度(K) 6000 到達距離(m) 約600(最高) 光度(cd) 350000
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

新型70W LEDサーチライト! 固定型!スポットタイプ 前方向を強力に照らします! 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W マリンテック独自の防蝕構造 オリジナルステンレス金具付き 最高到達距離 約320m 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み ノイズ対策品 12V/24V 共用電源
セット内容 本体・取付金具・電源ケーブル20cm 材質 アルミダイキャスト製 寸法(mm) 140×150×90 質量(kg) 1.3 電圧(V) DC12~30 電源 DC12V/24V 共用電源 全光束(Lm) 7000 光源 オスラム社製5WLED素子を16個搭載 合計80W 色温度(K) 6000 到達距離(m) 最高約320 保証期間 1年 指向角(°) スポット
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
電球の種類 ハロゲン 材質 本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂 質量(kg) 0.6 電源コード(m) 約5
1台
14,980 税込16,478
81日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ 長時間照射高出力サーチライト 単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力 23時間の連続点灯が可能 照射距離459mの長距離照射 可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能 ショルダーストラップ付属
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電源 単1アルカリ電池×4本(別売) 明るさ(Lm) 470 防塵防水性能 54 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約125×148×190 質量(g) 984 連続点灯時間(時間) 約23 照射距離(m) 最大約459 落下耐久(m) 1 付属品 ショルダーストラップ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・トリガースイッチ式だから、持ちながら片手で操作が可能 ・ロック機能付きで、照射中も指を話してご使用頂けます。 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1.2A)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 全光束(Lm) 1000 防水保護等級 IP65(生活防水) 材質 ABS、PC セット内容 サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、 取扱説明書 周波数(Hz) 50/60兼用 消費電力(W) 12 出力 (充電器)5V 1.2A 本体質量(g) 約435 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×179.58×149.38 光源 LEDチップ×3個 バッテリー グッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式) 色温度(K) 6000 LED色 昼光色 電池寿命 充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間) 約3~4 モード 点灯/Hi-Lo-SOS(3モード) 充電方式 AC充電:AC100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 900 点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6 照射角度(°) 15(狭角)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g) 1500 消費電力(W) 39 入力電圧(V) (DC)10~30 取付ボルト M10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 164×83×168 色温度(K) 6000 LED 【チップ】OSRAM 光束(Lm) 8400 防水性 IP67
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

新型LEDレーザーサーチライト登場! 話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト! マリンテック独自の防蝕構造 ステンレス製金具付き 本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67 自社工場で防蝕処理 ノイズ未対策品 12V/24V共用電源 2022年モデル
電圧(V) DC12/DC24 指向角(°) スポット 光源 オスラム社製 保証期間 1年 防水保護等級 IP67
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3種類のライト切り替えと10段階調光で、普段使いから緊急時まで幅広い使い方が可能なサーチライトです。 BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」共通バッテリ
用途多用途 付属品 専用充電器・専用カバー(レッド・オレンジ)・肩掛けストラップ 寸法(mm) 175×170×46 質量(g) 925 連続使用時間(時間) 2~20 充電時間(時間) 3~4 アズワン品番 65-1963-84 明るさ(Lm) 1800
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ストリームライトウェイポイント
使用電池 単2アルカリ乾電池4本(別売) 明るさ(Lm) 210 色(本体) イエロー 全長(mm) 172 付属品 DC12V電源コード、ストラップ 質量(g) 816(電池装着時) 連続使用時間(時間) 約8.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

長輝ライトテックワークライト
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトSL-20L 標準セット
高耐久、高品質の航空機用アルミニウムをボディーに使用。770g、33cm、驚異の60,000カンデラパワー。フラッシュライトが仕事に欠かせないプロの方々に選ばれ続けている超ロングセラーモデルがLEDとなって新登場。※充電時間約7時間
アズワン品番 62-2930-16
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷