乾電池でも使用できる、充電式5Wサーチライト

乾電池でも使用できる、充電式5Wサーチライト アズワン 乾電池でも使用できる、充電式5Wサーチライト アズワン

充電と乾電池で使用できる、サーチライトになります。
充電ができない所でも乾電池があれば使用できるので、災害などで、役立ちます。

仕様●本体:ABS樹脂レンズ/ポリカーボネート、ストラップ/ナイロン●リチウムイオン電池:1200mAh●充電池の連続使用時間:3時間●乾電池の使用時間:6時間 アズワン品番67-5755-60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84613368 SV-7213
3,100
3,090
3,399 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする