- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- サーフェス 充電器のおすすめ人気ランキング
サーフェス 充電器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新95件の「サーフェス 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Surface 充電器」、「タブレット充電器」、「MagSafe充電器」などの商品も取り扱っております。
適合メーカー
Surface
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB-C to Surface 給電 ケーブル。Omnicharge Surfaceケーブルが、軽量でスマートなソリューションをお届けします。
このケーブルさえあれば、Surface用の大型充電器を持ち運ぶ必要なく、身軽に外出いただけます。
【本製品について】メーカー対応製品から直接surfaceに充電が可能になります。
対応製品
Omni 20+/Omni 20c+/Omni Ultimate/Omni Mobile 25600
対応機種
Surface Pro 3、SurfaceSurface Pro 4、Surface Pro 5th Gen、Surface Pro 6、Surface Pro 7。(※Surface Pro 8の場合、対応できないということではありませんが、電力使用量によっては動作が遅くなります)。Surface Go、Surface Go 2、Surface Go 3。 Surface Laptop 2017、Surface Laptop 2、Surface Laptop 3、Surface Laptop 4。 Surface Book、Surface Book 2、Surface Book 3
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として
質量(g)
4
電圧(V)
15
コネクタ形状
USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)
変換タイプ
オス - メス
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。
外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。
ポート数
4
ケーブル長(cm)
30
付属品
専用ACアダプター
色
ブラック
質量(g)
約70
規格
電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター)
ケーブル長(m)
0.3
対応OS
Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)
対応コネクタ
USB Type-A
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間
6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
接続端子
USB Type-A
適合地域
日本国内
電源供給方式
セルフパワー
USBポート数
4
供給電流(mA)
USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)
インターフェイス-アップストリーム
USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリーム
USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリーム
USB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB A(メス)×4
USB規格
USB 3.0
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
汎用性の高い127ワット電源装置を使用すると、Surface Book 3 を簡単かつ迅速に充電できます。
この電源装置には、別のデバイスを同時に充電できるUSBポートが追加されています。
15 インチの Surface Book 3 に付属。
寸法(mm)
(AC アダプター)101 x 57 x 28 /(USB ケーブル)1400
質量(g)
(AC アダプター)390/(AC ケーブル /北米)39
消費電力(W)
127 AC
保証期間
1年
接続端子
USB 2.0 コネクター (7.5W)/C8 AC コネクター
互換性
Surface Book 3、Surface Book 2、Surface Book、Surface Laptop 3、Surface Laptop 2、Surface Laptop、Surface Pro X、Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro (5th Gen)、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface Go 2、Surface Go
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
色
ブラック
ポート数
USB-C×1
入力
AC100-240V~2.1A 50-60Hz
出力
5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A
最大出力(W)
65
対応機種
<スマートフォン>。 iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 。 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 。 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 。<タブレット端末>。 iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 。<ノートPC>。 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 。 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 。 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 。 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 。 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 。 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 。 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています 。<その他対応機種> 。 Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約44×42×36
質量(g)
約112
セット内容
本体、取扱説明書
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプのUSBハブです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。
収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。
ポート数
4
仕様
PSE適合(ACアダプター)
付属品
専用ACアダプター
質量(g)
約70
対応OS
Windows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間
6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式
セルフパワー/バスパワー
ケーブル長(cm)
100
インターフェイス
USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
供給電流(mA)
USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3,600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)
インターフェイス-アップストリーム
USB3.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリーム
USB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB A(メス)×4
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、Surface Connectを搭載するMicrosoft製Surface機器を充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。Surface Connect端子に対応する機器に使えます。最大45WのSurface機器の充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC15Vの電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色
ブラック
最大出力(W)
45
ケーブル長(m)
約1.5
出力電圧
DC15V
コネクタ形状
ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、DC出力側: Surface Connect プラグ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプの4ポートUSBハブです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
通信状態を確認できるLEDランプが付いています。
収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。
ケーブル長は、ゆったり接続できる1.5mです。
ポート数
4
付属品
専用ACアダプター
質量(g)
約50.0
規格
電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター)
ケーブル長(m)
1.4
対応OS
Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82.5×28.0×11.0(ケーブルを除く)
対応コネクタ
USB Type-A
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間
6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
接続端子
USB Type-A
適合地域
日本国内
電源供給方式
セルフパワー
ケーブル長(cm)
140
USBポート数
4
供給電流(mA)
4ポート合計最大2000(各ポート500未満)
USB規格
USB 2.0
このマルチポートアダプターを使用すれば、必要なポートをどこにでも持ち運ぶことが出来ます。
プロフェッショナルが持ち運ぶために設計されており、USB-Cを含むネットワーク、ディスプレイなど5つのポートを提供します。
アクセサリ用の高速データ転送とパススルー充電 (USB-A および USB-C 3.2 Gen 2 ポート、最大 10 Gbps 転送速度)。
より高速なインターネット速度を実現するギガビット イーサネット接続。
HDMI 2.0 ポートを搭載したデスクトップのシングルモニタに接続できます。
ビデオ解像度は最大 4K、リフレッシュレートは 60Hzで、市販されている他のポータブル コンパクト ハブよりも優れています。
ビデオ出力との互換性をさらに高めるために、付属の VGA ポートを介して大画面に投影できます。
寸法(mm)
89 x 48 x 15
色
ブラック
機能
1 USB-C3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 USB-A 3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 Gbps イーサネット ポート /4K (60Hz)ビデオ アウトポート付き 1 HDMI 2.0 ポート /1 VGA ポート 。Android のサポート /USB Power Policy /HDMI 優先 /CFU ファームウェア アップデート
保証期間
1年
互換性
USB-Cポート付き最新 PC /USB-Cポート付き全 Surface デバイス /Google Chrome OS 73.0.3683.88 /Google Chrome OS 76.0.3809.136 /Windows 10 Home /Windows 10 Pro /Windows 7 Professional /Windows 8 /MacOS 10.14.1 /MacOS 10.14.6 。/MacOS 10.15.1 /Android 9.0.0 /Android 8.1.0
インターフェイス
USB-Cキャプティブ ケーブル (Travel Hub の末端に格納されている 200mm のケーブル付き)
メッキ
ニッケル メッキ
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
用途USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。
スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
付属品
USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1
質量(g)
66 ※ケーブル、ACアダプタ除く
ケーブル長(m)
付属USBケーブル/1.5(コネクタを除く)。専用ACアダプタ/1.8(コネクタを除く)
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows 32bit版Vista(~SP1)、32bit版XP(SP1~SP3)、2000(SP4)、Me、98が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13/Mac OS X 10.3~10.7が動作するMacintosh ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×144×23
保証期間
6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480(USB2.0ハイスピードモード時)
接続端子
USBタイプA
USBポート数
7
インターフェイス
USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)
セルフパワー時/7ポート合計3500以内。バスパワー時/7ポート合計300以内
USB規格
USB 2.0
Surface Dock 2 の次世代ポートを使用すると、Surface を瞬時にデスクトップ PC に変えることができます。デバイスの充電や、外部モニター、キーボード、マウスへの接続などが可能です。
Hub 2 の体験を加速
どこでもチームワークを可能にし、Microsoft がパートナーと協力して設計したアクセサリを使用してチームが自己表現できるようにします。
1本
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション65W USB PD(Power Delivery)充電器。GaN(窒化ガリウム)半導体を採用することで、給電中の発熱を抑えつつ安定した高い出力を維持することができるため、小型化・軽量化が可能となりました。ノートパソコンに付属している一般的な60W出力の充電器と比べて、軽量でコンパクトサイズです。プラグは収納しやすい折り畳み式なので、日常から旅行・出張など幅広くご活用していただけます。最大出力65W/ Type-Cと Type-A の2ポート搭載で大活躍。USB Type-Cポートを単独使用の場合は、最大65Wまでの出力で充電可能です。2ポートを同時使用の場合は、USB Type-Aポートは最大12Wまでの出力 、USB Type-Cポートは最大45Wまでの出力で充電が可能です。USB-A端子を備えた充電ケーブルとType-C端子を備えた充電ケーブルを使用して、モバイル端末2台を同時に充電していただけます。複数の保護システム搭載。本製品は、ショート防止・過電流保護・過熱防止など、複数の保護システムを搭載しております。また、アウターシェル(外殻)は、耐久性と高温耐性のある素材を使用しているので、安心して長期間ご利用していただけます。
寸法(mm)
52×52×30
質量(g)
103
入力
AC100-240V 116VA(100V)-149VA(240V) 1.5A(Max) 50/60Hz
出力
DC5V/3A,DC12V/3A,DC15V/3A,DC20V/3.25A(※要E-Mark) 20V/2.25A,5V/2.4A
最大出力
Type-A単独使用時:12V/Type-C単独使用時:65W/Type-A,Type-C併用使用時:Type-A 12V,Type-C 45W
対応機種
MacBook Pro・ノートパソコン・iPad・タブレット・スマートフォン・iPhone・モバイルバッテリー・ゲーム機など
ポート数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター
会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
対応確認もできて初心者でも安心!!
スッキリまとまる結束バンド付き
パワーLED付きで動作チェックが簡単
ノイズをカットするフェライトコア付き
脱着式コネクター採用で持ち運びに便利
RoHS基準値準拠
付属品
ACケーブル、結束バンド
適合規格
PSE
ケーブル長(m)
DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8
出力電圧(V)
19
入力電圧(V)
AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×30×50
定格出力電力(W)
75
USB Type-C(メス)からMagsafe2(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとMagSafe2の変換用として
コネクタ形状
USB Type-C(メス) - Magnetic2(オス)
変換タイプ
オス - メス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
30×10×7
質量(g)
5
電流(A)
最大5
電圧(V)
18.5~20
最大出力(W)
【PD電源】100
色
シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時
)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色
ブラック
規格
Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状
USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
対応機種
USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプ
USB2.0
パッケージ
袋、ステッカー
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-C
コネクタ2
USB Type-C
USB規格
USB2.0
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他
急速充電対応
付属品
ケーブルクリップ×2
質量(g)
約134
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法
約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時
コネクタ形状
USB Type-C(USB-C) オス×1
定格入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)
2.4
対応機種
USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
定格入力電流(A)
0.35
定格出力電力(W)
12
定格出力電圧(V)
5
コンセント
180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
使用可能国
日本
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
本体裏面にネオジム磁石を装備し、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです
ケーブル長をお好みの長さに調節可能なコードキーパーが付いています。
ポート数
4
付属品
専用ACアダプター、コードキーパー
質量(g)
約86
対応OS
Windows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約107.5×26.5×24(ケーブルを除く)
動作温湿度範囲
5~40℃、30~80%(結露無きこと)
電源供給方式
セルフパワー/バスパワー
ケーブル長(cm)
100
インターフェイス
USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
供給電流(mA)
USB3.0接続セルフパワー時/4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時/4ポート合計720以内(各ポート180未満)
データ転送速度
[最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリーム
USB3.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリーム
USB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB A(メス)×4
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の45W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に対応しています。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末への急速充電: 一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます(iPhone 12を0%から30分充電した場合での比較)。さらに、PDのオプションであるProgrammable Power Supply(PPS)規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。タブレット端末にもフルスピード充電でき、iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) であればわずか2時間で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大45W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。MacBook Air (M1、2020)であればわずか2時間20分で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)
色
ブラック
ポート数
USB-C×1
入力
AC100-240V~1.87A 50-60Hz
出力
5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/2.25A、PPS出力:3.3V-16.0V/3.0A、3.3V-21.0V/2.25A
最大出力(W)
45
対応機種
<スマートフォン>。 iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 。 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 。 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 。<タブレット端末>。 iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 。<ノートPC>。 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 。 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 。 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 。 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 。 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 。 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 。 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています 。<その他対応機種>。 Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約35×38×41
質量(g)
約68
セット内容
本体、取扱説明書
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,627
税込¥3,990
当日出荷