- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- サーボモータ・ステッピングモータのおすすめ人気ランキング
サーボモータ・ステッピングモータのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新283件の「サーボモータ・ステッピングモータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステッピングモータ」、「高 出力 モーター」、「ロボット 部品」などの商品も取り扱っております。
種類
ステッピングモーター
電源
二相
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)
1
種類
ステッピングモーター
電源
二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
1.35
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
480×10-7(480)
基本ステップ角(°)
1.8
モーター取付角寸法(mm)
90
・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
型式
STF-029SA1
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
3.3
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
29
常用トルク(N・m)
4
締付トルク(N・m)
1.0~1.1
寸法LF(mm)
10
M
M2.5
軸穴径d1(Φmm)
9.525
軸穴径d2(Φmm)
9.525
1個
¥4,674
税込¥5,141
98日以内出荷
・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
型式
STF-024SA1
寸法L(mm)
27
寸法A(mm)
3.15
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
24
常用トルク(N・m)
2.5
締付トルク(N・m)
1.0~1.1
寸法LF(mm)
9
M
M2.5
軸穴径d1(Φmm)
6.35
軸穴径d2(Φmm)
9.525
1個
¥4,437
税込¥4,881
98日以内出荷
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70
コンデンサの種類
内蔵
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
型式
STF-024SA1
寸法L(mm)
27
寸法A(mm)
3.15
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
24
常用トルク(N・m)
2.5
締付トルク(N・m)
1.0~1.1
寸法LF(mm)
9
M
M2.5
軸穴径d1(Φmm)
6.35
軸穴径d2(Φmm)
6.35
1個
¥4,437
税込¥4,881
98日以内出荷
・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
型式
STF-029SA1
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
3.3
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
29
常用トルク(N・m)
4
締付トルク(N・m)
1.0~1.1
寸法LF(mm)
10
M
M2.5
軸穴径d1(Φmm)
9.525
軸穴径d2(Φmm)
13
1個
¥4,674
税込¥5,141
98日以内出荷
プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容
サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1
寸法(mm)
22.8×12.2×28.5
質量(g)
13.4
速度
0.10sec/60°
動作電圧
4.8~6.0V
トルク値(kg/cm)
1.8(4.8V時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
型式
STF-029SA1
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
3.3
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
29
常用トルク(N・m)
4
締付トルク(N・m)
1.0~1.1
寸法LF(mm)
10
M
M2.5
軸穴径d1(Φmm)
6.35
軸穴径d2(Φmm)
12
1個
¥4,674
税込¥5,141
98日以内出荷
・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
型式
STF-029SA1
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
3.3
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
29
常用トルク(N・m)
4
締付トルク(N・m)
1.0~1.1
寸法LF(mm)
10
M
M2.5
軸穴径d1(Φmm)
5
軸穴径d2(Φmm)
9.525
1個
¥4,674
税込¥5,141
98日以内出荷
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ
標準タイプ(1.8°/Step)
種類
ステッピングモーター
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
42
配線方式
ユニポーラ6本リード線
種類
ステッピングモーター
電源
五相
モーター取付角寸法(mm)
42
・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
型式
STF-024SA1
寸法L(mm)
27
寸法A(mm)
3.15
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
24
常用トルク(N・m)
2.5
締付トルク(N・m)
1.0~1.1
寸法LF(mm)
9
M
M2.5
軸穴径d1(Φmm)
8
軸穴径d2(Φmm)
9.525
1個
¥4,437
税込¥4,881
98日以内出荷
コンパクトで高出力なトルクのサーボです。
コマンドで容易に角度制御や温度・電流値の取得ができるシリアル通信対応のデジタルサーボです。
動作角度
(最大)270°
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
型式
STF-024SA1
寸法L(mm)
27
寸法A(mm)
3.15
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
24
常用トルク(N・m)
2.5
締付トルク(N・m)
1.0~1.1
寸法LF(mm)
9
M
M2.5
軸穴径d1(Φmm)
7
軸穴径d2(Φmm)
9.525
1個
¥4,437
税込¥4,881
98日以内出荷
・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
型式
STF-029SA1
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
3.3
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
29
常用トルク(N・m)
4
締付トルク(N・m)
1.0~1.1
寸法LF(mm)
10
M
M2.5
軸穴径d1(Φmm)
6.35
軸穴径d2(Φmm)
8
1個
¥4,674
税込¥5,141
98日以内出荷
・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
型式
STF-029SA1
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
3.3
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
29
常用トルク(N・m)
4
締付トルク(N・m)
1.0~1.1
寸法LF(mm)
10
M
M2.5
軸穴径d1(Φmm)
6.35
軸穴径d2(Φmm)
7
1個
¥4,674
税込¥5,141
98日以内出荷