- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- サーマルイメージ放射温度計のおすすめ人気ランキング
サーマルイメージ放射温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新86件の「サーマルイメージ放射温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱画像カメラ」、「サーモガン」、「温度計サーモ」などの商品も取り扱っております。
最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)
74×95×234
質量(g)
約400(電池含む)
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
対応OS
Windows(R)XP/7/8/10
温度測定範囲(℃)
-20~250
精度(%)
±2℃または±2
インターフェース
USB Mini-B
測定距離(mm)
(最小)30
視野角
40°×40°
防塵防水性能
IP54
保存形式
画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)
アズワン品番
3-7406-01
保存可能枚数
25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
¥58,900
税込¥64,790
当日出荷
測定対象をサーマルイメージで記録できます。
寸法(mm)
55×94×186
使用環境温度(℃)
-10~45
付属品
ストラップ、USBケーブル、充電器、microSDカード(8GB)
温度測定範囲(℃)
-25~380
ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。
手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。
MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。
構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。
また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
用途赤外線による熱エネルギー測定
可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。
メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。
画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。
付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。
熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。
画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。
本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電
放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃)
-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外)
放射率
0.01~1.00(調整可能)
付属品
1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書
質量(g)
430
精度
±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃)
連続使用時間(時間)
2~3
記録媒体
3G 内蔵メモリー
バッテリー
リチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh)
測定波長(μm)
8~14
ディスプレイ
3.2TFTカラーLCDモジュール
解像度
【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル
温度分解能(℃)
0.07
フォーカス
固定
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
223×105×90
焦点距離
【最小】0.15m(最適距離0.2m~)
フレームレート
9Hz
測定視野角(°)
【FOV】35×26
クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定
コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能
作業に応じて選択可能な4つの測定モード
ホットスポット、コールドスポットの表示
USBケーブルによりPC等へ転送可能
用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検
測定範囲(℃)
-10~+400
付属品
キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用)
質量(kg)
0.54(乾電池含)
使用温度範囲(℃)
‐10~45
電源
単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
233×95×63
対応機種
[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット。[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降
インターフェース
UDBポート:1.1
メモリー
本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpg
ディスプレイ
3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面)
解像度
0.1℃、(赤外線カメラ)160×120px
防塵防水性能
IP53(防滴型、電池収納部分を除く)
温度分解能(℃)
0.05
画素数
19200
保管温度範囲(℃)
‐20~70
特性
防じん・防滴
データ転送
MicroUSB、Wi-Fi
空間分解能(mrad)
6
焦点距離
(最小)0.3m
測定視野角(°)
53×43°
測定精度(℃)
(赤外線)±3.0
1台
¥169,500
税込¥186,450
当日出荷
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。
サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。
FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。
操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。
ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング
質量(kg)
0.19(バッテリー含む)
使用温度範囲(℃)
-10~50
測定範囲(℃)
-20~+300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
138×84×24
精度
±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)
接続
Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード
保存方法
内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)
保護等級
カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)
バッテリー
充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
測定機能
スポット、ボックス(最小/最大)
解像度
サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素
視野角
54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad
温度分解能(℃)
(NETD)<0.07
充電時間(時間)
2
モード
(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)
記録ファイル形式
標準JPEG、14ビットの測定データを含む
画面サイズ
3.5インチ
保管温度範囲(℃)
-40~70
特性
防水・防塵、耐衝撃
計測機能
(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正
バッテリー稼動時間
4時間
焦点距離
(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m
保存可能枚数
5000枚を超える画像
カメラ仕様
カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り
充電端子
USB-C(1 A)
タッチスクリーン
静電容量式
落下耐久(m)
2
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。
パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。
オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。
放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。
日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品
取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個
材質
ABS樹脂、TPE樹脂
質量(g)
約174(電池含む)
寸法H(mm)
175
電源
単4形電池 4本
測定範囲(℃)
-20.0~650.0
測定精度
±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)
寸法W(mm)
43
センサー
熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ
分解能
0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)
メモリー
microSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません
ディスプレイ
サイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz
表示範囲(℃)
-22.0~655.0
電池寿命
約6時間(常温、アルカリ電池使用のとき)
サイズD(mm)
68
放射率設定
0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)
使用環境条件
10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)
保管環境
0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)
インターフェイス
USB Mini-B(データ転送) ※充電はできません
RoHS指令(10物質対応)
対応
カメラ仕様
画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
測定温度範囲(℃)
-20~400
付属品
USB-Cケーブル、専用ポーチ
材質
PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂
幅(mm)
68
高さ(mm)
34
奥行(mm)
14
電源
リチウムイオン電池
画素数
160×120
空間分解能(mrad)
N.A
測定視野角(°)
55×43
フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)
用途ビジュアル放射温度計
仕様
(媒体)316SS
付属品
本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード
寸法(mm)
204×66×76
質量(kg)
0.36
表示
IR-Fusion表示あり
分解能
0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)
-20~400
温度表示
中心点、最大/最小値
分解能(℃)
≦0.06
ディスプレイ
2.4インチ
保証期間
1年
視野角
50°H×37.5°V
防塵防水性能
IP65
測定距離
(最小)50cm
確度
±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%
画素数
120x90
保管温度(℃)
-20~60
作動温度(℃)
-10~50
空間分解能(mrad)
7.6
1個
¥69,880
税込¥76,868
当日出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品
ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル
寸法(mm)
125×80×24
質量(g)
130
電源
リチウムイオン電池
精度
±2℃または±2%の大きい方
対応OS
Windows(R)VistaTM/7/8
温度測定範囲(℃)
-10~+150
インターフェース
USB Micro-B
メモリー
内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)
視野角
41°×31°
保存形式
JPEG
焦点距離
最小:熱画像/0.15m、MSX/1m
サービス分類
レンタル
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度
熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)
計測範囲
-20~400℃
検出器
非冷却マイクロボロメーター
視野角
55×43° (±1°
温度分解能(℃)
0.15
フレームレート
8.7Hz
撮影距離(cm)
15~(30~)
パレット
グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
モード
MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像
精度
±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。
無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。
可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。
testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。
同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。
持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。
1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
特性
防塵防水
放射率
0.10~1.00
トラスコ品番
829-1426
質量(g)
210
電源
積層型9V乾電池×1個(付属)
測定範囲(℃)
-50~1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×95×185
保護等級
IP54
最小単位(℃)
0.1
比率
【距離対測定範囲比(D対S)】30対1
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
・高い近赤外線感度
可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。
より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。
・高画質
130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。
・USB2.0 インターフェイス採用
PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。
・小型・軽量
小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。
また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。
・ROI(Region Of Interest)機能
CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。
任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)
110
種類
カメラ本体
電源電圧
USBポートより給電
センサー
浜松ホトニクス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×47×41.7
シャッター
グローバル
検出波長
380~1000nm
撮像素子
CMOSセンサ
カラーモード
カラー
画素数
130万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
画素ピッチ(H×V)(mm)
1280×1024
フレームスピード(fps)
8
レンズマウント
Cマウント
撮像画積(mm)
9.427×7.578
温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
解像度
【熱画像(可視)】240×180(5MP)
測定温度範囲(℃)
-20~650
視野角
24×18°
計測機能
スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264)
デジタルズーム
1-4×連続
測定視野角(°)
24/1.75mrad
温度分解能(℃)
0.04(NETD)
精度
±2℃または±2%
電源
リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)
質量(kg)
1
付属品
カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品
カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ
寸法(mm)
138×84×24
質量(g)
190
測定範囲(℃)
2レンジ:-20~300
精度
±3℃または3%(環境温度15~35℃)
機能
画面自動回転/スポット/ボックス
検出器
非冷却マイクロボロメーター
バッテリー
リチウムイオン電池
ディスプレイ
3.5インチタッチスクリーン(静容量式)
プリセット機能
マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値
解像度
熱画像解像度(可視):128×96(500万画素)
視野角
53.6°/瞬時視野角(IFOV):7.9mrad
温度分解能(℃)
(NETD)0.07
充電時間(時間)
2
表示モード
カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC
耐衝撃性能
耐落下2m
モード
熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー
静止画対応規格
温度データ付JPEG
保管温度範囲(℃)
‐40~70
バッテリー稼動時間
4時間
保存可能枚数
内蔵メモリ5000枚
動作温度範囲(℃)
‐10~50
Wi-Fi
802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ
最短撮像距離
(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。
解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、
LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング
仕様
デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚
付属品
三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20
質量(kg)
0.19(バッテリー含む)
電源
外部:5V、USB-C
測定範囲(℃)
-20~400
温度範囲(℃)
動作保証:-10~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
138×84×24
精度
±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上)
保護等級
カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)
測定対象
建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理
バッテリー
充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
測定機能
スポット、ボックス(最小/最大)
解像度
IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル)
視野角
瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad
温度分解能(℃)
(NETD)0.07
保存温度範囲(℃)
-40~70
フォーマット形式
画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む
充電時間(時間)
2
モード
【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)
フォーカス
フォーカスフリー
充電方式
USB-C(1A)
画面サイズ
3.5インチ
バッテリー稼動時間
4時間
記録メディア
内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)
USBポート
USB2.0、Type-Cコネクター
Bluetooth
PAN
Wi-Fi
802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)
最短撮像距離
熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hz
スペクトル範囲
8~14μm
画像回転(°)
有り
落下衝撃(m)
落下試験:2
タッチスクリーン
静電容量式
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。
機能
連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ
質量(g)
256
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×119×172
温度表示
0.1℃(最小)
放射率
0.10 ~ 1.00
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
保管温度(℃)
-40~70