サーマルプリンターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
513件の「サーマルプリンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱転写ラベルプリンタ」、「名刺 プリンター」、「宛名印字機」などの商品も取り扱っております。
1個(10巻)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

58mmロール紙に対応(センター寄せ) もちろん80mm幅ロール紙にも対応 最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応
仕様 オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー 付属品 USBプリンターケーブル、ACアダプター ホワイト&ブラック 質量(g) 1400(ケーブル除く) 規格 FCC / CE / WEEE 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 183.5×140×126 インターフェース USB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド 最大印字幅(mm) 72 解像度 576dots/line または 512dots/line 印刷速度 200mm/sec 紙厚(mm) 0.06~0.08 保存温度範囲(℃) -10~60 フォント ANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots 入力電源 24VDC/2.0A 電源供給 ACアダプター 動作湿度(%) 10~80(結露なきこと) 保存湿度(%) 10~90(結露なきこと) 印刷方式 サーマルライン ロール直径(mm) 83 デバイスドライバ Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 動作温度範囲(℃) 0~45 用紙寸法(mm) 幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品 お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm) ラベル:12.7~1000 質量(kg) 約1.15 消費電力(W) 約116 電源 AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OS Windows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅 23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約125×213×142 テープ種類 DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm) 58.93 解像度 300dpi 印刷速度 最大148mm/秒 印刷方式 感熱方式 インターフェイス USB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル
レイアウト 平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時) 印字方式 ダイレクトラインサーマル 文字内容 【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット。【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)。【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)。 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H)。 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)。 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)。【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字。【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417。【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi) 印字速度 最大250mm/秒 用紙 形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~85μm カッター部 タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙) 電源電圧(V) AC100V±10%(電源内蔵) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×204×132 質量(kg) 約1.68(ロール紙含まず) 消費電力(W) ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9 EMI規格 VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・UL
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様 切断方式:ティアバー セット内容 バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙 ブラック 質量(g) 180 文字種別 コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字 規格 FCC、CE、VCCI 方式 感熱ラインドット方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×110×44.0(突起部を除く) インターフェース USB/Bluetooth バッテリー Li-ion充電池 バッファメモリ 4KB 文字寸法(mm) 3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 印字速度 80mm/sec バーコード 種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 Databar コマンド ESC/POS準拠 使用可能用紙サイズ 【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40 アズワン品番 64-8872-86 耐摩耗性 50km 色数 1 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ プリンター 落下耐久(m) 1.5 対応ソフトウェア Printer Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK 印字幅(mm) 48 文字構成(H×W)(dots) 24×12、24×24、16×8、16×16 ドット密度 8 ドット構成 384
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

自動給紙機能でラベルセットが容易。 カバーが大きく開き、清掃等のメンテナンスが容易。 有機ELディスプレイ搭載で、暗所でも文字がくっきり。 単枚ラベルにも対応。
用途分散型少量ラベル発行に最適。物流現場からオフィスまで様々なシーンで活躍。 印刷方式 感熱方式 解像度 ヘッド密度:8dot/mm(203dpi) 印刷速度 最大150mm/秒(6インチ/秒) 用紙サイズ 【連続発行・ティアオフ・カッタ】長さ:25~397mm(台紙:28~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)、【剥離】長さ:25~100mm(台紙含み:28~103mm)幅:25~115mm(台紙含み:28~118mm)、【単枚発行】長さ:127~397mm(台紙:130~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm) 用紙 ファンフォールド紙、ロール紙、単枚 厚さ(mm) (用紙)0.08~0.21 フォント X20:5×9dot(英数字・記号・カナ)、X21:17×17dot(英数字・記号・カナ)、X22:24×24dot(英数字・記号・カナ)、X23:48×48dot(英数字・記号・カナ)、X24:48×48dot(英数字・記号・カナ)、漢字:16×16dot、22×22dot、24×24dot(JIS X 0213)(JIS第1水準・第2水準・角ゴシック体)、アウトラインフォント:英数字・記号・カナ、OCR-A:15×22dot(英数字・記号)、OCR-B:20×24dot(英数字・記号) バーコード JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード コード 【2次元】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス 機能 ステータス返送、グラフィック、連番、フォームオーバレイ、罫線、白黒反転、外字登録、用紙無駄なし、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、カバーオープン検出、ペーパーエンド検出 使用環境温度(℃) 5~35 使用環境湿度(%) 30~90RH(但し、結露なきこと) 保存温度範囲(℃) -5~60 保存湿度範囲 30~90RH(但し、結露なきこと) 規格 VCCI Class B 消費電力(W) 97/151VA(印字率30%)、待機時:7/15VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×112×146 質量(kg) 約1.5 インターフェース 通信インターフェース:USB+LAN 適合ドライバー Windows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版、Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版 有効寸法(mm) 印字:(最大)長さ400×幅104 電源(V) AC100-240±10% RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベル対応、オールマイティプリンター
質量(kg) 約1.75(ロール紙含まず) 文字内容 【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット。【印字桁数】 最大53桁(12×24フォント)、最大26桁(24×24フォント)。【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)。 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H)。 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H)。 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)。 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)。【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字。【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード。【解像度】 8ドット/mm(203dpi) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×213×148 電源電圧(V) DC24V±10% 用紙 形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙。サイズ:82.5mm±0.5mm(装着ガイド取外し時)、79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイドを58mm位置に使用時)。巻径:最大Φ100mm。厚さ:65~150μm(紙幅:57.5±0.5mmの場合:65~85μm) 消費電流(A) 約1.8(DC24V) 印字方式 ダイレクトラインサーマル 印字速度 最大250mm/秒 カッター部 タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙) EMI規格 VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB レイアウト 平置き/縦置き
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品 ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック トラスコ品番 470-3421 質量(g) 1100(テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 ACアダプタ 対応OS Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル 対応機種 Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター 270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 同梱部品 USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×153×139 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) カッター部 ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部 オートトリマー(9~36mm) 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO ヘッド構成 360dpi・384dot インターフェイス USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 対応オプション ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18 取扱説明書 (2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

電源内蔵型58mmレシートプリンタ WINDOWSドライバ有り ESC/POS互換。
商品タイプ プリンター
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm) 58 質量(g) 約470 文字 (5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm 電源 専用ACアダプタ 方式 ドットインパクト方式 印字速度(行/秒(s)) 約2.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×180×88 入力文字数 24文字/行
1個
46,800 税込51,480
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低予算でIDカードを印刷するのに最適です。 カラー最高スピード23秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、 内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品 インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA) 質量(kg) 3.4 ホワイト シリーズ GRASYS(グラシス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 172×377×190 解像度 解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ) 印刷 片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属) 印刷速度 カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時) プリント方式 カラー:昇華型、単色:熱転写式 使用可能用紙サイズ IDカード 色数 4色 商品タイプ プリンター
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ A4、レター、はがき、L判、KG プリント方式 インクジェット方式 付属品 BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.5 シリーズ PIXUS 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 426×255×131 最大解像度 4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク 4色 プリントヘッド C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能 ドットカウント方式 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数 4 グリーン購入法 適合 対応インク 大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイプ プリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

PW208m/PW208mNX専用。ハンズフリーでご使用いただくためのオプション
RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ キャリングケース
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm) [TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品 お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001) 質量(g) 約710 (乾電池除く) 電源 ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A。市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売) 対応OS [Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))。[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約78×152×143 最大消費電力(W) 約15 解像度 180dpi 動作温湿度範囲 10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度 最高30mm/秒 オートパワーオフ ACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分 最大印字奥行(mm) 18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式 熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB) [Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイス USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応) 対応 専用ソフト ラスタグラフィック カット形状 オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm) 24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1箱(3個)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数 12 サイズ デスクタイプ 質量(g) 345 電源 単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売) 機能 印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓 電池寿命(時間) 表示約540/印字約7,000行 電池 4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 239×102×81.6 メモリー数 1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃) 0~40(湿度80%) 付属品 インクロール(R-50) 印字方式 シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字 入力操作 キー方式 入力表示 液晶表示 インキング インクロール方式(カートリッジ交換) 電源(AC100V) 50/60Hz
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ 単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) プリント方式 インパクトドットマトリクスプリンター 仕様 VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容 リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約4.1 文字種別 英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格 VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W) スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% 対応OS Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A) (最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 362×335×199(操作ノブ含む) 用紙 連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース 標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁) 80桁、印字幅:203.2mm(8インチ) 印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 解像度 180dpi 使用環境 動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命 製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間 無償:1年間(持込修理) 書体 英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ 英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A)) ISO7779パターン印刷時:53 アズワン品番 65-0394-55 使用期間 リボン推奨:2年 商品タイプ プリンター
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

一般的な台はかりよりー桁精度が高いです。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
適合機種 アズワン 種別 プリンター アズワン品番 4-560-11
1個
27,620 税込30,382
翌々日出荷

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品 お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター 長さ(mm) ラベル:12.7~1000(1m) 質量(kg) 約1.16 消費電力(W) 約90 電源 入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A 対応OS Windows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13 ラベル幅 23mm~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約125×234×145 テープ種類 DKラベル9種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm) 58.93 解像度 300dpi 印刷速度 最大176mm/秒 動作温度、湿度範囲 10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印刷方式 感熱方式 インターフェイス 【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ) Bluetooth v5.2 対応プロトコル iAP 対応プロファイル SPP、OPP、HCRP 対応ソフトウェア P-touch Edito
1台
26,980 税込29,678
当日出荷