熱転写用インクリボン レジンタイプ(耐擦過)
耐擦過性のある特殊リボンです。
用途床ラベル用に。
トラスコ品番544-3617
適合機種TD-4420TN/TD-4520TN/TD-4650TNWB/TD-4750TNWB/TD-4750TNWBR/TD-4420TN-CU/TD-4520TN-CU/TD-4650TNWB-CU/TD-4750TNWB-CU/TD-4750TNWBR-CU/TD-4420TN-LP/TD-4520TN-LP/TD-4650TNWB-LP/TD-4750TNWB-LP
幅(mm)110
サイズ110mm無定長インクリボン、紙管:25.4(1インチ)
直径(Φmm)適合:66.2
高さ(mm)66.2
タイプ無定長
長さ(m)300
奥行(mm)66.2
文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(3巻)