サーモス 真空断熱 フードコンテナのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
101件の「サーモス 真空断熱 フードコンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーモス ペットボトル」、「真空保冷ペットボトル」、「アイスクーラー」などの商品も取り扱っております。
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質 本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質 ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質 外筒/SUS304、内筒/SUS316 構造 ステンレス二重壁間高真空構造
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番 1-7634-01 仕様 バイトン(R)パッキン付 質量(kg) 6 材質(本体) ステンレス(SUS304) 内寸法(mm) 300 バルブ径(Φmm) 8 外寸法(mm) Φ303 許容真空度(Pa) 133
1個
142,000 税込156,200
10日以内出荷


真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
仕様 推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01) 材質 ステンレス(SUS304) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
23,800 税込26,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。上蓋・下蓋の二重蓋方式。学校給食(教職員用・特別学級・少人数クラス・保育園用)や 事業所弁当用に最適です。
材質 ステンレス鋼
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
仕様 液体窒素使用可能 材質 ポロシリケートガラス
1個
57,900 税込63,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL) 300 容量(L) 0.3 仕様 液体窒素使用可 材質 ステンレス鋼 質量(kg) 0.3 外径×高さH(Φmm×mm) Φ84×140 内径×高さH(Φmm×mm) Φ65×120
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,900 税込40,590
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。ステンレス製真空二重構造で保温性に優れています。低温液化ガス等の低温用からオイルバス等の高温用まで幅広く使用できます。
材質 ステンレス鋼
1個
12,880 税込14,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,400 税込40,040
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱電対の冷接点、また、液体窒素の容器としても使用できます。
付属品 コルク栓 材質 ステンレス
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。
容量(L) 1.3 材質 本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン 付属品 アイストング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×135×H165 品名・タイプ アイスペール TKG品番 9-1906-1601 TKG品番(2017) 6-1704-1101
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。 断熱効果に優れています。
材質 (外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
1個
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素等の冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
容量(L) 0.35 種別 BTC-351 350mL アズワン品番 1-6148-15
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品 真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 。真空計×1個 。ノズル×2個 仕様 上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付 材質 本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム 使用温度範囲 70℃以下(室温時) 到達真空度(MPa) -0.1(-750Torr)
1個
78,900 税込86,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給食調理にたずさわっているユーザーの声を折り込み、 すべての問題を解決した全く新しい保温食缶なのです。 開発にあたり、長時間の耐久・保温テストを重ねた新製品です。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。 ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。 冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。 熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。 真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。 丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質 ステンレス 特性 丸洗い可能 保冷効力(℃) (1時間)8以下
1個ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)