サーモスタットシャワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
360件の「サーモスタットシャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シングルレバーシャワー」、「サーモシャワー水栓」、「mym 混合 水 栓 シャワー」などの商品も取り扱っております。
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓 適合場所 浴室 商品タイプ 壁付タイプ
1台
特価
19,880 税込21,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用 適合場所 浴室
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所 浴室 ホース長さ(m) 1.6 取付ピッチ(mm) 120~200 パイプ長(mm) 170 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室 タイプ サーモスタット 呼び径(mm) 13 材質(ホース) 樹脂(シルバー) 適合場所 浴室 ハンドル色 メタル 取付け方法 壁付き 操作方法 ハンドルを上下操作 商品タイプ 壁付タイプ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg) 2.7 弁仕様 逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×220×125 適合場所 浴室 機能 昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー 吐水口長さ(mm) 自在170 グリーン購入法 適合 商品タイプ 壁付タイプ
1個
19,880 税込21,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容 混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所 浴室 ホース長さ(m) 1.6 使用地区 一般地 取付ピッチ(mm) 120~200 パイプ長(mm) 170 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様 適合場所 浴室 使用地区 寒冷地 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格 JIS適合品 適合場所 お風呂場 ホース長さ(m) 1.6 機能 逆流防止機能付き 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
適合場所 浴室 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg) 2.7 弁仕様 逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×220×125 適合場所 浴室 機能 昇温防止/ソフトサーモ/断熱キャップ/抗菌ハンドル/防カビホース(白)/エコフルシャワー 吐水口長さ(mm) 自在170 グリーン購入法 適合 商品タイプ 壁付タイプ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用 適合場所 浴室 JIS規格 日本工業規格品 商品タイプ 壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所 浴室 ホース長さ(m) 1.6 機能 エコこま水栓 JIS規格 日本産業規格品 商品タイプ 壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。 軽くて扱いやすいフラットシャワーをセットしまいした。 温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。 湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。
仕様 節水シャワー付き、爽快水流、節水率/約35% (ホース)マットホワイト 適合場所 浴室 ホース長さ(m) 1.6 ホース長さ(mm) 1600 ねじサイズ PJ1/2 吐水口長さ(mm) 170 グリーン購入法 適合 商品タイプ 壁付タイプ
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所 浴室 規格 JIS規格 主な用途 一般住宅用 適合流体 水道水 グリーン購入法 適合 給水圧力(MPa) 0.05(流動時)~0.75(静止時) 商品タイプ 壁付タイプ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【ベンリー偏心管】。偏心管にシールテープを巻いて、配管に取付けた後でも360°回して調整でき、位置合わせが簡単に行えます。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m) 1.6 取付ピッチ(mm) 120~200 パイプ長(mm) 170 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 170
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所 浴室 仕様 高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース 呼び径(mm) 13 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 固定179 商品タイプ 壁付タイプ
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。
用途バスルーム用 適合場所 バスルーム 仕様 節水 ホース長さ(m) 1.6
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。 適合場所 浴室 仕様 整流吐水 タイプ スプレーシャワー 取付穴径(Φmm) 25±2(2ケ) 吐水口長さ(mm) 自在300 湯水芯々(mm) 85、100~102、120 グリーン購入法 適合
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)