- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 園芸鋸
- ザクト鋸のおすすめ人気ランキング
ザクト鋸のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「ザクト鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枝 切り のこぎり」、「のこぎり 剪定用」、「枝打ちノコギリ」などの商品も取り扱っております。
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林
板厚(mm)
1.5
仕様
強靭ボディ、UPタイプ
目の粗さ
荒目
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途果樹、植木、造園、土木
板厚(mm)
1.2~1.3
仕様
スリムボディ、UKタイプ
目の粗さ
万能目
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途果樹、植木、造園、土木
板厚(mm)
1.5
仕様
スリムボディ、UKタイプ
目の粗さ
万能目
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
用途植木、造園、土木、山林
仕様
強靭ボディ、UPタイプ
目の粗さ
荒目
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。
仕様
薄刃、スリムボディ、KPタイプ
目の粗さ
細目
剪定・整枝作業用です。
用途剪定鋸
ピッチ(mm)
3
切り幅(mm)
1.1
板厚(mm)
1.1
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸
刃長(mm)
240
材質
刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
全長(mm)
395
質量(g)
180
ピッチ(mm)
3.75
板厚(mm)
0.9
切り幅(mm)
1.35
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
刃長(mm)
150
仕様
荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ。鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式
トラスコ品番
396-5651
全長(mm)
折込時/198。使用時/350
質量(g)
135
ピッチ(mm)
8
切り幅(mm)
1.2
適合替刃
211
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に
仕様
アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
可
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。
鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別
アサリなし
タイプ
曲刃
目の粗さ
荒目
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
太枝切りに最適です。
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。
当然切口も綺麗。
庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
枝の太さを選ばない鋸です。
荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
板厚(mm)
1.5
適合
木の太さ5~150mm
種別
アサリなし
タイプ
曲刃
ピッチ(mm)
4.0+3.0
目の粗さ
荒目・中目
木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。
太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。
種別
アサリなし
タイプ
曲刃
ピッチ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)
3
折込
折りたたみ式
コーティング
クリアコーティング(サビに強い)
刃先処理
衝撃焼入
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)
0.7
歯ピッチ(mm)
3
切り溝幅(mm)
1