シガー ソケット 分岐のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
98件の「シガー ソケット 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガーソケット 2連」、「シガレット 電源」、「シガーソケット 延長」などの商品も取り扱っております。
シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ 材質 ABS・PBT樹脂 ブラック タイプ ダイレクト固定 定格 5A(MAX7A) 定格出力電流(A) 5(MAX7) 使用電源(V) DC12/DC24 内蔵ヒューズ 10A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の電飾品が使える。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け) 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V) DC12 ブラック 材質 ABS、PC、スチール コード長さ(m) 約1 出力電流(A) (ソケット最大許容)7 内蔵ヒューズ 10A
1個
889 税込978
当日出荷

ダイレクト差込式の2穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
用途ダイレクト差込式の2穴ソケット 定格電圧(V) DC12 出力容量 15A(180W) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷

ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
用途自動車用増設ソケット 電源電圧(V) DC12 質量(g) 100 ヒューズ容量(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用 仕様 管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫) 電源 (出力)ソケット:DC12V コード長さ(cm) 60 最大消費電力(A) 5(60W) 取扱説明書 (1.7MB) 入力電源(V) DC12
1個
599 税込659
当日出荷

リングがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
用途2つの電装品が使える。 仕様 通電モニターランプ付き。 材質 ABS・PC・スチール 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 定格電圧(V) DC24 定格電圧 DC V DC24 口数 2 材質(ベース) ABS・PC・鉄 主材質 ABS・PC・スチール 許容アンペア数(A) 最大7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません) 12V車、24V車どちらにも使用できます。 90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)
用途電装パーツ 使用電源(V) DC12/DC24 材質 ABS、PBT樹脂 本体質量(g) 100 定格出力 7A(MAX10A)(各ソケットの合計) 内蔵ヒューズ 10A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×42×35
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

2種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。
仕様 通電モニターランプ付 電圧(V) DC12 コード長さ(m) 約1 出力電流(A) 最大許容約7 ヒューズ 10A 光色 ブルー
1個
849 税込934
当日出荷

3種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A コード長:約1m 通電モニターランプ付き ブルー光。 DC12V
1個
869 税込956
当日出荷

2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧 DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A) 入力電圧(V) DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g) 65 使用温度範囲(℃) 0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×34×117
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです
用途ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コード セット内容 分岐コード本体 材質 PVC 寸法(mm) コネクタ:5.5×2.1 外径(Φmm) 5.5 対応機種 ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WK コード長さ(cm) 40 コネクタ 2個 サイズ(mm2) 銅線:2×0.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 最大電圧(V) 輸入:300
1個
329 税込362
4日以内出荷

タブレットもスマートフォンも同時に充電可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))。
適合 DC12V コード長さ(m) 約1 出力電流(A) (USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力 DC12V80W以下 適合 DC12V車専用 長さ(mm) 205(コード部のみ) 適合電線径 0.75sq相当 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書
1個
599 税込659
当日出荷

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード 0.75sq相当×約1m 使用可能電力 DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質 本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V) (DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5 適合 iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー 使用温度範囲(℃) 0~35 定格電流(A) (DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4 機能 四段階首振り機能(可動域90度)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

増設ソケット
用途DC24V車専用 仕様 通電モニターランプ(ブルー光)付き 材質 ABS、スチール 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 定格電圧(V) DC24 コード長さ(m) 約1 最大電流(A) 7 定格電圧 DC V DC24 口数 2 材質(ベース) ABS・鉄 主材質 ABS、スチール 許容アンペア数(A) 最大7
1個
979 税込1,077
当日出荷

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要
用途電源を4つに分配できる 適合サイズ 0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード) 使用可能電力 DC12V車専用 60W以下 使用可能電流(A) 5
1個
749 税込824
当日出荷

IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
電圧(V) DC12 ブラック 取付 アクセサリー電源ソケットに差し込み タイプ ダイレクト2連ソケット 許容電流(A) 合計:4.8、ソケット最大:7 角度調整範囲 90度
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ 仕様 耐熱タイプ 定格 DC12/DC24V 10A以下 コード長さ(cm) 30
1個
749 税込824
当日出荷